絞り込み
モジュール(m)
- 0.5(3)
- 0.7958(3)
- 0.8(4)
- 1(20)
- 1.5(35)
- 1.5915(22)
- 2(43)
- 2.5(34)
- 3(44)
- 3.1831(21)
- 4(30)
- 4.7746(9)
- 5(26)
- 6(20)
- 6.3662(9)
- 8(1)
- 10(1)
材質
- アルミ(1)
- スチール(62)
- ステンレス(7)
- 樹脂(3)
歯数
- 30(5)
- 32(6)
- 40(7)
- 50(19)
- 53(16)
- 64(17)
- 67(7)
- 75(8)
- 80(22)
- 96(9)
- 100(28)
- 102(4)
- 106(28)
- 128(24)
- 150(9)
- 159(13)
- 160(24)
- 200(23)
- 212(22)
- 300(5)
- 歯数をもっと見る
種別
ラックギヤ(35)
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- KANA(片山チエン)(37)
- RS PRO(22)
- 加茂精工(KAMO)(11)
- 協育歯車(10)
- 三興製作所[スプロケット](5)
- 青木精密工業(2)
- APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)(2)
- KG(1)
特価
「モジュール(m)」から絞り込む
1(20)
1.5(35)
1.5915(22)
2(43)
2.5(34)
3(44)
3.1831(21)
4(30)
5(26)
6(20)

DR 成形フレキラック
KHK(小原歯車工業)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。種別ラック材質ジュラコン(R)(M90-44)形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
PRプラスチックラック
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷種別ラック材質MC901形状R1圧力角(°)20歯形並歯許容曲げ半径(mm)0.5以内(1mに対し)精度等級KHK R 001 5級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面底面
取付穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷モジュール、長さなどを豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。取付穴付きの完成品です。用途動力伝達用歯車。材質S45C形状RD2018年トラスコ掲載ページ2 0120
SRO 丸ラック
KHK(小原歯車工業)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷ラック側を往復運動させるときに便利です。種別丸ラック材質S45C形状R2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
KHK フレキCPラック
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷・連速切削による製品で、全長が長く変形が可能です。材質SS400形状R3ピッチ(mm)CP5台座寸法(mm)・厚E:2・幅F:17許容伝達力(N[kgf・m])曲げ強さ:81.7歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)4.41高さC(mm)6モジュール(m)1.5915許容伝達力・曲げ強さ(N)801
KHK ラック
KHK(小原歯車工業)¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック
SRCPF CPラック(両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
SUR ステンレスラック
KHK(小原歯車工業)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から4日以内出荷材料にSUS304を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。種別ラック材質SUS304形状R1
小原歯車工業 ヘリカルラック レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入ヘリカルラック SRHEF-HL。・ヘリカルラックのため、SRF に比べて強度、静粛性が優れています。・CP ラックのようにご利用いただけます。形状RFR全長A(mm)1000ねじれ方向R
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL (両端面加工)
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入スクエアラック SRAF-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。形状RF![小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69990010-260113-02.jpg)
小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL。・歯面レーザー焼入れしたラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・従来の SRF-HL ラックに比べ、高さを低くした省スペース・低コストな製品です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。穴数取付穴位置寸法:6取付穴寸法G(mm)180![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)
小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ]
KHK(小原歯車工業)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から10日以内出荷CPレーザ焼入ラック SRCPF-HL。・歯面レーザ焼入した CP ラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状RD
小原歯車工業 ラック&ピニオン潤滑システム チューブコネクタ TSC・TCR
KHK(小原歯車工業)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷高い流動性、O リングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクターです。【ラック&ピニオン潤滑システムの特長】。オープン環境下で使用されるラック&ピニオンに最適な潤滑システムです。ポンプから押し出した微量のグリースが潤滑歯車を介して自動的に供給されます。使用機械の制御システムと統合が可能で用途に合わせて潤滑剤の量を調整できます。ポリウレタン製潤滑歯車によりグリースを塗布するため均一な潤滑膜が形成されます。ちょう度番号3号までのグリースならばメーカーを問わず使用可能です。特殊グリース GC-F01 は、グリース垂れがなく機械を汚しません。潤滑剤の最適化でラック&ピニオンの耐久性がアップし、メンテナンスコストも削減できます。ねじサイズM10
KHK レーザヤキイレCPラック
KHK(小原歯車工業)¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・歯面レーザ焼入したCPラックで、耐摩耗性とコストのバランスが良い製品です。・歯部以外は追加工が可能です。種別ラック材質S45C形状RF
KHK ステンレスマルラック
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から5日以内出荷・SROと同形状のステンレス製ラックです。・サビを嫌う機械等にご利用いただけます。材質ステンレス形状R2
KHK 歯研ヘリカルラック
KHK(小原歯車工業)¥46,980~税込¥51,678~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質SCM440
KHK プラスチックラック
KHK(小原歯車工業)¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別プラスチックラック材質一般鉄鋼材
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。材質S45C形状S1
KHK シュネーベルガー
KHK(小原歯車工業)¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C形状RDR寸法G(mm)(取付穴位置)125
KHK CP調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。材質SCM440形状RF全長A(mm)500
KHK 調質歯研ラック
KHK(小原歯車工業)¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。材質SCM440形状RF
KHK CP穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
KHK 穴加工ラック
KHK(小原歯車工業)¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車のベースに、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。種別ラック材質S45C
KHK テーパラック
KHK(小原歯車工業)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷・相手ピニオンをKTSCPとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。材質S45C全長A(mm)1000























![小原歯車工業 ラック レーザー焼入スクエアラック SRAFD-HL・SRAFK-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69990010-260113-02.jpg)
![小原歯車工業 CPラック&ピニオン CPレーザー焼入ラック SRCPFD-HL [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69994079-260113-02.jpg)