絞り込み
ブランド
- KHK(小原歯車工業)
- FEC(エフ・イー・シー)(3)
- KANA(片山チエン)(1)
- TAMIYA(タミヤ)(1)
- KG(1)
特価

KHK ラチェット ツメ
KHK(小原歯車工業)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から3日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。形状T5タイプ爪
SSDR DR専用ピニオン
KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷DR 成形フレキラック専用の歯車(ピニオン)です。付属品止めねじ材質S45C形状S1T表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
KHK スプレー
KHK(小原歯車工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・乾燥タイプ潤滑剤です。・油脂類を使えない箇所、飛散を嫌う箇所には、乾燥皮膜タイプのGJS-0901ドライコートスプレーをご利用ください。品名ドライコートスプレー使用温度範囲-60~450℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)外観灰黒色乾燥塗膜潤滑油固体:二硫化モリブデン
SRT・SRTB ラチェット
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥3,698~税込¥4,068~1個6日以内出荷から7日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。形状T4Kタイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK スプレー
KHK(小原歯車工業)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・二硫化モリブデンを高濃度で配合した製品。・高荷重ギヤに最適です。・歯車の潤滑には極圧添加剤を配合した潤滑剤が最適です。・二硫化モリブデン配合のGJS-0801ペーストスプレーをご利用ください。品名ペーストスプレー使用温度範囲-15~200℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:147MPa(1500kg/cm2)滴点180℃外観灰黒色バター状潤滑油固体:二硫化モリブデン
SVI スプラインボス
KHK(小原歯車工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。 スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。 スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15
ARL DR専用スライドレール
KHK(小原歯車工業)¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷DR成形フレキラック専用のスライドレールです。材質アルミニウム(A6063S-T5)長さ(mm)1000形状T6
KHK ハイポイトギヤ
KHK(小原歯車工業)¥5,898~税込¥6,488~1個5日以内出荷・ハイレシオハイポイドギヤは、一対の歯車で 200:1 という驚異の高減速比を実現することができます。・今まで数段で減速していたものを、本製品一対で減速することにより、本体のコンパクト化を実現しました。トータルコストも大幅に削減できます。・ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。・浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。・ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。・高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
KHK スプラインジク
KHK(小原歯車工業)¥7,498~税込¥8,248~1個5日以内出荷・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
SRT-C ラチェット爪
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラチェットの逆回転防止専用爪です。材質S45C形状T5角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
KHK スプラインボス
KHK(小原歯車工業)¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から5日以内出荷・SV ・SVIインボリュートスプライン軸およびボスは自動車用インボリュートスプライン JIS D 2001:1959 (歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15) を採用しております。・スプライン軸およびボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。・スプラインボスはCAC材料 (銅系材料)等もオーダー品として承っております。形状T1バックラッシ(mm)0.06~0.15モジュール(m)1.667
KHK ステンレスボス
KHK(小原歯車工業)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。形状T8ねじ穴数6
KHK ラチェット
KHK(小原歯車工業)¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から5日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。形状T4タイプボスなしボス長さ(mm)F:-
KHK スプレー
KHK(小原歯車工業)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。・有機モリブデンを配合した製品。・人目につきやすい場所の場合、灰黒色の潤滑剤は敬遠される場合があります。淡黄色のGJS-1001スーパースプレーグリースをお奨めいたします。品名スーパースプレーグリース使用温度範囲-20~180℃内容量(mL)300耐荷重性能(MPa)耐圧:78MPa(796kg/cm2)滴点196℃外観淡黄色グリース状潤滑油固体:有機モリブデン
オプション品 手回しハンドル
KHK(小原歯車工業)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。質量(kg)約0.068
ルブリケーター
KHK(小原歯車工業)¥3,398~税込¥3,738~1個5日以内出荷ルブリケーターは、耐衝撃性の成形ポロアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されており、過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。 潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
ベアリング
KHK(小原歯車工業)¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷スールホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショーとタイプの固定ボルトがあります。また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。 ブラインドオールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準面に配置する固定型と、システム配置が簡単に行える偏心型を用意してあります。
ヘプコ リングレールギヤ
KHK(小原歯車工業)¥189,800~税込¥208,780~1個5日以内出荷摩擦の少ない構造 簡単で効率的な潤滑方法 リングレールとベアリングの遊びが少ない あらゆる角度の平面で使用可能 取付け及び取付け誤差の調整が用意 リングレールの駆動装置場所を自由に設定 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部