絞り込み
出力(kW)
- 0.4
- 0.09(1)
- 0.45(2)
- 0.54(1)
- 0.7(1)
- 0.75(13)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(19)
- 2.2(18)
- 3.7(28)
- 5.5(29)
- 7.5(29)
- 11(25)
- 15(3)
- 20.2(1)
- 22(2)
- 36(1)
- 37(1)
吐出空気量(L/min)
- 50未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
潤滑方式
オイルレス(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.69~0.88(1)
- 0.80~0.95(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
60~70未満
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
- 30~40未満(1)
5~10未満・30~40未満
種類
- 小型(1)
- 静音(1)
小型・静音
質量(kg)
- 36(1)
36
奥行(mm)
- 500未満(2)
500未満
幅(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
- アネスト岩田(2)
アネスト岩田
「出力(kW)」から絞り込む
0.45(2)
0.75(13)
1.5(19)
2.2(18)
3.7(28)
5.5(29)
7.5(29)
11(25)
15(3)
22(2)

小型ブースタコンプレッサー(オイルフリータイプ)
アネスト岩田¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)660接続口径Rc3/8×1高さ(mm)630種類小型、静音奥行(mm)280周波数(Hz)50/60電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~0.95潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)35圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
オイルフリーコンプレッサ
アネスト岩田¥139,800税込¥153,7801台22日以内出荷軽量・コンパクトで100V仕様ですから手軽に使えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。幅(mm)545高さ(mm)245奥行(mm)360電源(V)単相100モーター出力(kW)0.4吐出圧力(MPa)0.69~0.88空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)40モータ出力(kW)0.4