絞り込み
出力(kW)
- 0.9
- 0.09(1)
- 0.4(2)
- 0.45(2)
- 0.54(1)
- 0.7(1)
- 0.75(13)
- 1.1(1)
- 1.5(18)
- 2.2(18)
- 3.7(28)
- 5.5(29)
- 7.5(30)
- 11(26)
- 15(4)
- 20.2(1)
- 22(2)
- 36(1)
- 37(1)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.8(1)
電源電圧(V)
- AC100(1)
騒音値(dB)
- 70~80未満(1)
タンク容量(L)
- 5~10未満(1)
5~10未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
500未満
幅(mm)
- 500未満(1)
500未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
500未満
ブランド
- アサヒペン(1)
アサヒペン
「出力(kW)」から絞り込む
0.45(2)
0.75(13)
1.5(18)
2.2(18)
3.7(28)
5.5(29)
7.5(30)
11(26)
15(4)
22(2)

オイルフリーエアーコンプレッサー
アサヒペン¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から翌々日出荷長寿命のブラシレスモーターを搭載しており、低振動、低ノイズです。メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。小型だがパワフル(APX-900:1.2馬力、APX-1300:1.5馬力)。本体に圧力計と圧力調整バルブが付いていますので、用途に合わせて圧力が高精度に調整できます。自動圧力スイッチにて継続運転し、空気タンク内の空気圧力を0.78から0.59MPaの範囲に制御します。用途スプレーガン、エアーブラシ、エアーダスター、エアーカッター、エアー釘打ち機(500mm以下)、各種空気入れに(タイヤ、ボール、ゴムボートなど)。周波数(Hz)50/60電源(V)AC100騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)0.8