絞り込み
タンク容量(L)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(2)
出力(kW)
- 2.2(1)
- 7.5(2)
- 11(2)
潤滑方式
オイルレス(2)
給油式(1)
吐出空気量(L/min)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 900~1000未満(2)
- 1000~2000未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.69
- 0.5(5)
- 0.50~0.70(4)
- 0.6(4)
- 0.60~0.80(8)
- 0.70(7)
- 0.78(17)
- 0.7845(4)
- 0.79(4)
- 0.80(33)
- 0.8(14)
- 0.80~1.00(21)
- 0.83(4)
- 0.85(5)
- 0.93(13)
- 0.95(9)
- 0.98(11)
- 1.00(10)
- 1.40(7)
- 2.5(4)
- 4.4(8)
- 吐出圧力(MPa)をもっと見る
質量(kg)
- 35(1)
- 344(1)
- 354(1)
- 434(1)
- 444(1)
35・344・354・434・444
幅(mm)
- 500~1000未満(1)
- 1500~2000未満(2)
- 2000~2500未満(2)
500~1000未満・1500~2000未満・2000~2500未満
奥行(mm)
- 500未満(1)
- 500~1000未満(2)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
- 500未満(1)
- 1000~1500未満(2)
500未満・1000~1500未満
ブランド
- 富士コンプレッサー(2)
- 日立産機システム(1)
富士コンプレッサー・日立産機システム
「電源電圧(V)」から絞り込む

低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)
富士コンプレッサー¥1,598,000~税込¥1,757,800~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)
富士コンプレッサー¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台31日以内出荷から61日以内出荷完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
給油式 中圧ベビコン 本体
日立産機システム¥199,800税込¥219,7801台22日以内出荷本体のみのご用意となります。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。付属品消音器運転制御方式圧力開閉器式
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス