絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
タンク容量(L)
  • 60~80未満(1)
出力(kW)
  • 0.36
  • 0.1(2)
  • 0.2(10)
  • 0.24(4)
  • 0.37(2)
  • 0.4(11)
  • 0.45(5)
  • 0.54(3)
  • 0.55(4)
  • 0.75(34)
  • 0.9(4)
  • 1.15(3)
  • 1.3(9)
  • 1.5(23)
  • 2.2(26)
  • 3.7(27)
  • 5.5(26)
  • 7.5(26)
  • 11(16)
  • 15(7)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50~100未満(1)
  • 400~500未満(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.20(1)
  • 0.39(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 0.80(1)
0.20・0.39・0.6・0.8・0.80
騒音値(dB)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
60~70未満・70~80未満
種類
  • 低振動(1)
  • 静音(1)
低振動・静音
質量(kg)
  • 9(1)
  • 105(1)
9・105
幅(mm)
  • 500未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
500未満・1000~1500未満
奥行(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
高さ(mm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(1)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • 日立産機システム(1)
  • アグリカルチャー(1)
日立産機システム・アグリカルチャー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
  • 4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ アグリカルチャー

    4.5馬力オイルレスエアコンプレッサ

    アグリカルチャー
    330,000税込363,000
    1台
    翌日出荷
    定格電流(A)【50Hz】15、【60Hz】13定格出力(W)【電動機】3600吐出口径R1/4、R1/2(2口)再起動圧力(MPa)約0.6
  • オイルフリーベビコン LHシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LHシリーズ

    日立産機システム
    139,800税込153,780
    1台
    11日以内出荷から76日以内出荷
    リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー