絞り込み
電源電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC200(2)
タンク容量(L)
  • 5~10未満(3)
  • 15~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(3)
出力(kW)
  • 0.4
  • 0.1(2)
  • 0.2(10)
  • 0.24(4)
  • 0.36(2)
  • 0.37(2)
  • 0.45(5)
  • 0.54(3)
  • 0.55(4)
  • 0.75(34)
  • 0.9(4)
  • 1.15(3)
  • 1.3(9)
  • 1.5(23)
  • 2.2(26)
  • 3.7(27)
  • 5.5(27)
  • 7.5(26)
  • 11(16)
  • 15(7)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(5)
  • 潤滑方式給油式(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.20(1)
  • 0.39(1)
  • 0.60~0.80(3)
  • 0.69~0.88(1)
  • 0.70(2)
  • 0.80(1)
  • 0.80~1.00(1)
  • 0.83(2)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(9)
  • 50~100未満(2)
50未満・50~100未満
騒音値(dB)
  • 40~50未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
40~50未満・60~70未満・70~80未満
種類
  • 低振動(1)
  • 小型(4)
  • 軽量(3)
  • 静音(3)
低振動・小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 11(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 32(1)
  • 43(1)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60(1)
  • 61(1)
  • 65(2)
11・21・24・32・43・57・59・60・61・65
幅(mm)
  • 500未満(5)
  • 500~1000未満(6)
500未満・500~1000未満
奥行(mm)
  • 500未満(11)
500未満
高さ(mm)
  • 500未満(4)
  • 500~1000未満(8)
500未満・500~1000未満
ブランド
  • 富士コンプレッサー(4)
  • アネスト岩田(3)
  • 東芝(1)
  • 日立産機システム(1)
  • JUN-AIR(1)
  • 協電社(1)
富士コンプレッサー・アネスト岩田・東芝・日立産機システム・JUN-AIR・協電社
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC100(7)
AC200(2)
  • オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリーコンプレッサ

    アネスト岩田
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    主な高温部・回転部に人が接触しないカバー形状を採用した、安全性の高いオイルフリータイプのレシプロコンプレッサです。安全性の高いカバーデザインとなっており、モーターの高温部・回転部が直接触れることはありませんので安心して作業が出来ます。50Hz・60Hz共用仕様となっており装置の付帯設備として幅広く使用可能です。オイル管理不要のオイルフリー式でクリーンなエアーを供給します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空圧工具・空圧機器用空気圧縮機。材質スチール
  • 低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様 協電社

    低騒音コンプレッサー 静風-連続運転仕様

    協電社
    289,800税込318,780
    1個
    6日以内出荷
    簡単立ち上げ(3Step)。 1配管配線をつなぐ。 2電源スイッチを入れる。3レギュレータを調整する。静音・オイルフリー エアコン程度の静音性 オイルフリーの為メンテレス。ファン付なので連続運転可能。キャスター付き キャスター付きなので移動が簡単
    幅(mm)460質量(kg)32高さ(mm)680種類静音、小型奥行(mm)300タンク容量(L)25定格周波数(Hz)50/60最高圧力(MPa)0.8吐出口径(Φmm)8(ワンタッチ)騒音値(dB)46電源電圧(V)AC100潤滑方式オイルフリー材質(タンク)アルミモーター出力(W)400吐出空気量(L/min)62/75アズワン品番65-6909-19
  • ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ) アネスト岩田

    ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ)

    アネスト岩田
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    トラスコ品番818-4158接続口径G1/4×1種類低音
  • 超低騒音コンプレッサー(給油式) JUN-AIR

    超低騒音コンプレッサー(給油式)

    JUN-AIR
    499,800税込549,780
    1台
    11日以内出荷から91日以内出荷
    騒音値が35~48[dB(A)/1m]と超低騒音なコンプレッサーです。世界中で50万台を超える実績が高品質と信頼性を証明しています。無駄の無い圧力開閉式です。ユニークで画期的なデザインで操作も持ち運びも簡単です。CEマーキングに適合した商品です。環境にやさしいRoHS2適合コンプレッサーです。
    用途医療機器業界をはじめ歯科技工士、分析機器、リハビリ機器等静音を求める方に。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100吐出圧力(MPa)0.6~0.8
  • レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) 東芝

    レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)

    東芝
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
  • 低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー

    低圧軽便形コンプレッサー(モートル付き)(自動アンローダー式)

    富士コンプレッサー
    299,800税込329,780
    1台
    31日以内出荷
    双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。 小型軽量のため、持ち運びが簡単です。 電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。種類小型軽量
  • 低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)

    富士コンプレッサー
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
  • 低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    259,800税込285,780
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
  • オイルフリーベビコン LHシリーズ 日立産機システム

    オイルフリーベビコン LHシリーズ

    日立産機システム
    149,800税込164,780
    1台
    11日以内出荷から76日以内出荷
    リップリング2気筒方式、専用フィルターサイレンサの採用により、低騒音化を実現。また、バランスなどの精度向上で、低振動を可能とし使用範囲を大幅にひろげました。 50/60Hzのどちらにも使える共用型。エリアフリーで全国で使用できます(単相100V仕様、特殊電源を除く)。 耐久性を考えて設計した中央空気吸込みによる温度の低減、さらには特殊弁の採用により、長寿命化を実現しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音、低振動エアー出口Rc1/4
  • 汎用型空冷コンプレッサー 富士コンプレッサー

    汎用型空冷コンプレッサー

    富士コンプレッサー
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    一般産業機械に広く使用されている汎用タイプです。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。 小型、軽量、コンパクト設計です。断続的に使用する用途に適します。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う圧力制御の省エネタイプです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様【圧縮空気】給油式接続口径1/4×1ボールバルブ運転方式圧力開閉器式
  • オイルフリー電動機直結タイプ アネスト岩田

    オイルフリー電動機直結タイプ

    アネスト岩田
    149,000税込163,900
    1台
    3日以内出荷
    クリーンエアの小さなパートナー、手軽さで用途もいろいろ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途良質なエアを必要とするさまざまな用途に、釘打機、補修塗装用(パッケージタイプ)冷却方式空冷運転制御方式圧力開閉器制御駆動方式ダイレクトドライブ

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー