絞り込み
電源電圧(V)
- AC100(2)
タンク容量(L)
- 20~30未満(2)
出力(kW)
- 0.65
- 0.1(2)
- 0.2(10)
- 0.24(4)
- 0.36(2)
- 0.37(2)
- 0.4(11)
- 0.45(5)
- 0.54(3)
- 0.55(4)
- 0.75(34)
- 0.9(4)
- 1.15(3)
- 1.3(8)
- 1.5(23)
- 2.2(26)
- 3.7(27)
- 5.5(27)
- 7.5(26)
- 11(16)
- 15(7)
- 出力(kW)をもっと見る
潤滑方式
オイルレス(2)
吐出空気量(L/min)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(2)
吐出圧力(MPa)
- 0.5(1)
- 0.78(1)
- 0.8(1)
- 0.80(1)
- 0.98(1)
0.5・0.78・0.8・0.80・0.98
騒音値(dB)
- 60~70未満(2)
60~70未満
種類
- 静音(1)
静音
質量(kg)
- 21(1)
- 24(1)
21・24
幅(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
奥行(mm)
- 500未満(2)
500未満
高さ(mm)
- 500~1000未満(2)
500~1000未満
ブランド
- パオック(1)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
パオック・AIR WAVE(和コーポレーション)
「電源電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)

静音オイルレスエアコンプレッサ
パオック¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷作動音が静かな静音タイプです。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。用途各種エアツールの供給に。セット内容エアフィルタ(ヘッド側消音チューブ付)、ワンタッチソケット、シールテープ電源コード(m)1.9回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400・1700
静音オイルレスエアーコンプレッサー
AIR WAVE(和コーポレーション)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷早朝作業や夜間作業や住宅街でご利用になる時に騒音を気にせず使用できます 静音オイルレスコンプレッサー 静音・騒音値65dBA エアーにオイルが混ざらないので、とてもクリーンです オイル交換不要 女性も安心して手軽に簡単に持ち運びできます 目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約3分30秒 (60Hz)用途エアーコンプレッサーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に、ガーデニングやご家庭の日曜大工にご使用される場合、プラモデルの塗装・スプレーアート等に最適、持ち運びを頻繁にされる場合、エアーコンプレッサーの固定収納場所がない場合仕様目安充填速度(0MPa~0.8MPa):約3分30秒(60Hz)種類静音寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600/300/520消費電力(W)(50/60Hz)550/650吐出口1口(Rc1/4in)空気吐出量(L/min)89/108
『コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります
- パッケージ型コンプレッサー
- タンクマウント型コンプレッサー
- スクリュー型コンプレッサー
- エアータンク
- コンプレッサー周辺機器
- コンプレッサーメンテナンスサービス