絞り込み
電源電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC200(12)
タンク容量(L)
  • 200~300未満(10)
  • 300~400未満(5)
出力(kW)
  • 11
  • 0.1(2)
  • 0.2(10)
  • 0.24(4)
  • 0.36(2)
  • 0.37(2)
  • 0.4(11)
  • 0.45(5)
  • 0.54(3)
  • 0.55(4)
  • 0.75(34)
  • 0.9(4)
  • 1.15(3)
  • 1.3(8)
  • 1.5(23)
  • 2.2(26)
  • 3.7(27)
  • 5.5(27)
  • 7.5(26)
  • 15(7)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(5)
  • 潤滑方式給油式(6)
吐出圧力(MPa)
  • 0.69(2)
  • 0.6963~0.8532(1)
  • 0.70~0.85(1)
  • 0.7~0.85(1)
  • 0.74~0.93(1)
  • 0.78~0.93(1)
  • 0.78~0.98(1)
  • 0.7845~0.9807(1)
  • 0.80~0.95(1)
  • 0.80~1.00(4)
  • 0.85(2)
  • 0.93(1)
  • 0.95(2)
  • 1.15~1.40(2)
  • 1.15~1.4(1)
  • 1.1768~1.3729(1)
  • 1.18~1.37(1)
  • 1.40(1)
吐出空気量(L/min)
  • 1000~2000未満(16)
1000~2000未満
騒音値(dB)
  • 70~80未満(6)
  • 80~90未満(7)
70~80未満・80~90未満
種類
  • 小型(1)
  • 軽量(1)
  • 静音(1)
小型・軽量・静音
質量(kg)
  • 105(1)
  • 230(1)
  • 329(1)
  • 335(2)
  • 340(2)
  • 359(2)
  • 427(1)
  • 430(1)
  • 434(1)
  • 444(1)
  • 464(2)
  • 465(1)
105・230・329・335・340・359・427・430・434・444・464・465
幅(mm)
  • 500~1000未満(1)
  • 1500~2000未満(10)
  • 2000~2500未満(5)
500~1000未満・1500~2000未満・2000~2500未満
奥行(mm)
  • 500~1000未満(16)
500~1000未満
高さ(mm)
  • 500~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(15)
500~1000未満・1000~1500未満
ブランド
  • アネスト岩田(5)
  • 富士コンプレッサー(5)
  • 日立産機システム(3)
  • 明治機械製作所(3)
アネスト岩田・富士コンプレッサー・日立産機システム・明治機械製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源電圧(V)から絞り込む
AC200/220(5)
AC200(12)
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)60Hz

    アネスト岩田
    859,800税込945,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルタイプ)50Hz

    アネスト岩田
    859,800税込945,780
    1台
    4日以内出荷から15日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式圧力開閉器
  • レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所

    レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

    明治機械製作所
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式連続・断続運転兼用式
  • 低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(自動アンローダー式)

    富士コンプレッサー
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他運転方式自動アンローダ式
  • 低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形オイルレスコンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    2,198,000税込2,417,800
    1台
    31日以内出荷から61日以内出荷
    完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。運転方式圧力開閉器式
  • 中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    21日以内出荷から61日以内出荷
    一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。制御方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])890
  • 低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー

    低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)

    富士コンプレッサー
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
  • 中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所

    中圧2段式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)

    明治機械製作所
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続・断続運転兼用式 GKHシリーズ。圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載(3.7kW~15kW)。安全ベルトガード付き。全機種全閉外扇モーター標準装備。全機種トップランナーモーター搭載。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    運転制御方式連続・断続運転兼用式制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37[12~14]
  • レシプロコンプレッサー(給油式) 富士コンプレッサー

    レシプロコンプレッサー(給油式)

    富士コンプレッサー
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    3日以内出荷から26日以内出荷
    耐久性があり、メンテナンスが容易に行える給油式レシプロコンプレッサーです。特殊リード弁の使用により運転音がソフトで体積効率が高いです。小型、軽量、コンパクト設計です。空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば、自動運転を行う省エネタイプです。再起動時には、無負荷運転を行い、機械に負担をかけません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。断続的に使用する用途に適します。接続口径1/4、3/4×各1ボールバルブ
  • オイルフリーベビコン 日立産機システム

    オイルフリーベビコン

    日立産機システム
    979,800税込1,077,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。 最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。 オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    種類低騒音
  • 給油式ベビコン 日立産機システム

    給油式ベビコン

    日立産機システム
    729,800税込802,780
    1台
    31日以内出荷から46日以内出荷
    全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーベビコン 本体 日立産機システム

    オイルフリーベビコン 本体

    日立産機システム
    839,800税込923,780
    1台
    22日以内出荷
    吐出し空気量が従来機比4~13%向上し、単位空気量あたりの消費電力を低減したため、地球温暖化に影響するCO2発生量を低減しました。 騒音値を従来機比1~4dB[A]低減し、作業環境に配慮しました。 最高圧力を0.93MPaへアップし、より幅広い用途に対応。給油式ベビコンと最高圧力を統一し、給油式からオイルフリー式へのリプレースを容易にしました。 オーバーホールサイクルを10000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現しました(0.75~3.7kWパッケージタイプを除く)。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    付属品消音器
  • レシプロコンプレッサー(給油式) 高圧タイプ アネスト岩田

    レシプロコンプレッサー(給油式) 高圧タイプ

    アネスト岩田
    899,800税込989,780
    1台
    3日以内出荷
    空冷二段圧縮のため圧力が1.4MPaまで上がります。使いやすく、しかも経済的な圧力開閉制御方式の給油式コンプレッサです。樹脂成形の全覆いベルトガードを危険な回転部分に装備しました。
    用途繊維工業。パルプ、紙加工。レジャーサービス。塗装。その他。塗装・食品・飲料・繊維工業など。トラスコ品番859-0961幅(mm)1685接続口径Rc3/4×1、G1/4×1高さ(mm)1100奥行(mm)640周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11騒音値(dB)77吐出圧力(MPa)1.15~1.4空気タンク容量(L)200吐出空気量(L/min)1125充填量(L)オイル:2.05モータ出力(kW)11
  • レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルフリータイプ)モーター出力11kW アネスト岩田

    レシプロコンプレッサ(タンクマウント・オイルフリータイプ)モーター出力11kW

    アネスト岩田
    849,800税込934,780
    1台
    3日以内出荷
    オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。合成樹脂ピストンを採用し、焼き付きがなく、耐久性に優れています。全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。一般工業用機械の作動用エア源。レジャーサービス。繊維工業などトラスコ品番207-1103幅(mm)1685接続口径Rc3/4高さ(mm)1075奥行(mm)640周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)11騒音値(dB)82吐出圧力(MPa)0.8~1.0吐出空気量(L/min)(50/60Hz)1200空気タンク容量(L)200吐出空気量(L/min)1200騒音値(dB)(50/60Hz)82モータ出力(kW)11
  • オイルフリーコンプレッサ 明治機械製作所

    オイルフリーコンプレッサ

    明治機械製作所
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    28日以内出荷から30日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa) アネスト岩田

    オイルフリーレシプロタンクマウントコンプレッサ(1.0MPa/0.7MPa)

    アネスト岩田
    969,800税込1,066,780
    1台
    3日以内出荷
    独自のコンポジット樹脂ピストンと全閉外扇モータでロングライフ、 さらにパワフル&クリーンエア! コンポジット樹脂ピストンを使用しており、焼きつきやカジリが発生しません。 オイルフリーですので高品質なクリーンエアをご提供します。 食品、薬品、医薬品、印刷、塗装などクリーンエアを要求される場合にお薦めです。 オイルフリーでありながら最高圧力は1.0MPaまで対応。高圧が必要なお客様にも御不便をかけません。 クランク室内への粉塵の侵入を防ぐ防塵フィルターキットを標準装備。万が一のトラブルを未然に防ぎます。 オイルフリー式のため、オイル管理が不要です。 防塵フィルタキットを標準装備(TFP55以上)。内部部品を保護します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途食品、飲料、たばこ、繊維工業、パルプ、紙加工、レジャーサービス、塗装、その他冷却方式空冷電動機三相/全閉外扇形/F種絶縁/4極駆動方式Vベルト効率IE3プレミアム効率吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)60

コンプレッサー』には他にこんなカテゴリがあります

タンクマウント型コンプレッサー