絞り込み
タンク容量(L)
- 20~30未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.89
- 0.78(3)
- 0.80(3)
- 0.8(2)
- 0.88(1)
- 0.93(3)
- 0.98(3)
- 0.99(1)
- 1.00(11)
- 1(2)
- 1.0(1)
- 1.08(2)
- 1.40(3)
- 1.4(1)
- 1.47(3)
- 2.0(1)
- 2.94(1)
- 4.3(1)
- -0.101~0.99(1)
ブランド
- WIZ'A(1)
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)

エアタンク
WIZ'A¥9,098税込¥10,0081個翌々日出荷用途コンプレッサー接続で総容量を増加。仕様安全弁で破裂防止材質本体:スチール色ブラック空気取出口ワンタッチソケット1/4設定圧力(MPa)安全弁:0.89±0.2最大使用圧力(MPa)0.8エアータンク容量(L)22注入口空気:プラグ1/4