絞り込み
タンク容量(L)
- 20~30未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 1(1)
質量(kg)
- 10.3
- 4.8(2)
- 7.5(2)
- 10(2)
- 11.9(1)
- 13(1)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 18(3)
- 45(3)
- 60(4)
- 95(2)
- 100(3)
- 110(1)
- 115(2)
- 125(1)
- 130(1)
- 140(2)
- 149(1)
- 150(1)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- SK11(1)
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
20~30未満(1)

補助エアータンク
SK11¥12,800税込¥14,0801台当日出荷工具が増えてもエアーは減らさない、エアーの安定が作業の質を変えます。複数のエアツール、空気消費量の多いエアツール使用時でも圧力低下を軽減し、作業効率を維持します(使用時間を一時的に伸ばすもので、連続運転にはコンプレッサの吐出量が重要です)。エアコンプレッサの頻繁な起動ー停止を減らし、寿命延長と省エネが図れ、離れた作業場もエアーが使え、複数設置すれば作業エリアが広がります。空気取出し口はタンク内圧のままと、調整エア圧力の2か所の取り出し口を装備し、取出し口にはエアープラグを差し込むだけで接続できるワンタッチエアーソケット採用しています。タンク内圧力計、取出し圧力計の2種類のエアー圧力計を装備し、ツールや作業に適した空気圧力に調整できます。エアー、水の排出が簡単なドレンコック付きで、過剰な圧力充填時(1.0MPa超)にタンク内エアーを開放する安全弁を装備しています。用途エアー供給の安定化、圧力低下の軽減、コンプレッサー負荷軽減、作業エリアの拡張。材質鉄/樹脂ねじ【ドレンコック】1/4配管テーパーおねじ最高圧力(MPa)1接続【空気取出口】1/4ワンタッチソケット(ネジ部:1/4配管テーパーオネジ)空気取出口タンク直結(タンク内圧のまま取り出し)+圧力調整後取り出し