絞り込み
タンク容量(L)
- 10~15未満(1)
- 20~30未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.78(1)
- 2.0(1)
質量(kg)
- 10
- 4.8(2)
- 7.5(2)
- 10.3(1)
- 11.9(1)
- 13(1)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 18(3)
- 45(3)
- 60(4)
- 95(2)
- 100(3)
- 110(1)
- 115(2)
- 125(1)
- 130(1)
- 140(2)
- 149(1)
- 150(1)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- SMC(1)
- KENOH(1)
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
10~15未満(1)
20~30未満(1)

VBAT - エアタンク:標準品(日本国内向け)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。仕様オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし材質(A) 炭素鋼(SS400)
エアー補助タンク
KENOH¥15,980税込¥17,5781台53日以内出荷エアーを充填して持ち運び可能。 補助タンクとしてご利用頂けます。 レギュレーター付(圧力調整バルブ)質量(kg)約10タンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)0.78本体寸法(mm)535×300×440空気取出口1/4圧力調整範囲(MPa)0.78空気接続口1/4ワンタッチカプラー空気取入口1/4安全弁設定圧力(MPa)0.86