絞り込み
タンク容量(L)
- 30~40未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 0.80(1)
質量(kg)
- 13
- 4.8(2)
- 7.5(2)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 11.9(1)
- 13.4(1)
- 14(1)
- 18(3)
- 45(3)
- 60(4)
- 95(2)
- 100(3)
- 110(1)
- 115(2)
- 125(1)
- 130(1)
- 140(2)
- 149(1)
- 150(1)
- 質量(kg)をもっと見る
ブランド
- DEEN.J(1)
エアータンクとは、コンプレッサーを使用する際に、安定した空気圧を確保するために使用される器具。小型コンプレッサーでは、内蔵タンク容量が小さいため、使用中に再加圧が頻繁に発生してしまいます。これを予防するためには、タンクを追加して高圧空気をより多く溜めることが必要です。また、追加されたタンクは、エアを溜めた状態でコンプレッサーから取り外すことができます。そのため、電気の無い場所や、コンプレッサーを移動できない場合などでも高圧空気の利用が可能です。
商品豆知識
「タンク容量(L)」から絞り込む
30~40未満(1)

縦型エアサブタンク30L
DEEN.J¥19,000税込¥20,9001個4日以内出荷縦型の為、小スペースで使用可能。オールマットブラック仕様にクロームキャスターとDEENJロゴをあしらったハンドルグリップにより、洗練された外観。サブタンクには珍しく、キャスター(クロームキャスター仕様)が付いており、移動も楽々。また市場には、一般的に内圧確認用のゲージしか付いていないものが多いが、DEEN.Jのものは内圧確認用ゲージの他に、更にエア圧調整用のダイアルとゲージ付き。タンク上部はフラットなプレートが付いており、ちょっとしたものを置いておく事が可能(マグネットプレートを使うと更に有効に使用可能)。用途ガレージで車やバイクの整備にお使いいただけます。仕様安全弁制動圧力:0.9MPa質量(kg)13タンク容量(L)30最高使用圧力(MPa)0.8本体寸法33×32×73cm(ハンドル込)タンクサイズΦ31x71cm(ハンドル抜き)