絞り込み
タンク容量(L)
- 5未満(1)
- 20~30未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
吐出圧力(MPa)
- 1.40(1)
質量(kg)
- 9.5(1)
- 60(1)
- 95(1)
ブランド
- AIRREX(アネスト岩田)
- モノタロウ(2)
- アネスト岩田(9)
- 日立産機システム(5)
- SK11(4)
- オリオン機械(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 富士コンプレッサー(3)
- DEEN.J(3)
- マキタ(2)
- ギガ・セレクション(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- EARTH MAN(1)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 三井精機(1)
- フローバル(1)
- KENOH(1)
- AIR WAVE(和コーポレーション)(1)
- WIZ'A(1)
「タンク容量(L)」から絞り込む
5未満(1)
20~30未満(1)
100~200未満(1)
200~300未満(1)

補助タンク
AIRREX(アネスト岩田)(16件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。コンプレッサのタンク容量を大きくし間欠使用時の圧力降下を低減。 エアー吐出口は2ヶ所(調圧・元圧 各1ヶ所)。 キャリータンクとして充填したエアーを手軽に移動できます。質量(kg)9.5タンク容量(L)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×400空気圧力(MPa)(最高)0.95接続口空気入口/プラグ(20PM相当)、吐出口A 調圧/ソケット(20SF相当)、吐出口B 元圧/ソケット(20SF相当)
ミニタンク
AIRREX(アネスト岩田)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。自動車用空気入れに接続すると、電気・電池が無くても、エアーブラシ塗装ができます。コンプレッサと接続すると、脈動防止によるエアーの安定供給ができます。ドレン(水分)除去により塗装品質が向上します。自転車用空気入れアダプター付です。エアーコイルホースの長さは2.5mです。エアーブラシホルダー付きです。用途エアーブラシ塗装用。接続口径G1/8(Sねじ)質量(g)1800タンク容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×150×190空気圧力(MPa)(最高)0.45