絞り込み
出力(kW)
  • 0.01(1)
  • 0.02(1)
  • 0.025(1)
  • 0.045(2)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(2)
  • 0.4(2)
吐出圧力(MPa)
  • 0.98(1)
電源電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(6)
  • AC200~230(1)
  • AC220(3)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
騒音値(dB)
  • 50~60未満(4)
  • 60~70未満(1)
タンク容量(L)
  • 10~15未満(1)
  • 15~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
質量(kg)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 73(1)
  • 90(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
  • 410(1)
  • 540(1)
  • 600(1)
  • 820(1)
  • 860(1)
25・28・30・45・50・60・73・90・130・160・230・250・410・540・600・820・860
ブランド
  • オリオン機械
  • モノタロウ(1)
  • SK11(67)
  • 日立産機システム(26)
  • パオック(8)
  • PROXXON(プロクソン)(7)
  • EARTH MAN(5)
  • アネスト岩田(5)
  • Power sonic(4)
  • マキタ(2)
  • 富士コンプレッサー(2)
  • エスコ(1)
  • 日東工器(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • ツツミ工業(1)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.01(1)
0.02(1)
0.025(1)
0.045(2)
0.1(1)
0.15(1)
0.18(1)
0.2(1)
0.25(2)
0.4(2)
  • 水槽無ユニットクーラー空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー空冷式

    オリオン機械
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~25使用環境温度(℃)5~40凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式
  • 小型水槽付チラー オリオン機械

    小型水槽付チラー

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    電子膨張弁制御による±0,1℃の高精度制御装置の加工精度UP、高圧ポンプはインバータ駆動で周波数の異なる地域でも安心運転、使用周囲温度5~45℃と広範囲、使用液温度範囲5=40℃とワイドレンジ。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途UVレーザー印刷機・包装機・実験用炉体・分析機・濃縮装置・ジャケット冷却・電子顕微鏡使用温度範囲(℃)5~40容量(L)約17使用環境温度(℃)5~45運転制御方式電子膨張弁容量制御冷媒R-410A凝縮器コルゲーテッドフィン&チューブ式パラレルフロー型冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 水槽無ユニットクーラー大型空冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー大型空冷式

    オリオン機械
    820,980税込903,078
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~30電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)使用環境温度(℃)5~43冷媒R-407C凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器シェル:ポリエチレン・コイル:SUS304
  • 水槽内蔵DCインバータチラー空冷式 オリオン機械

    水槽内蔵DCインバータチラー空冷式

    オリオン機械
    489,800税込538,780
    1台
    翌々日出荷
    従来機の100%負荷時と比較すると30%の省エネ達成、高精度制御±0,1℃を実現、コンパクト設計、ハイスペックデザイン。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    使用温度範囲(℃)5~35電源(V)三相200(50/60Hz)・220(60Hz)測定制御精度(℃)±0.1(負荷・周囲温度・電源安定時)、±0.5(現在の負荷±10%以内の状態が継続する場合)使用環境温度(℃)-5~43運転制御方式圧縮機回転数制御冷媒R-410A凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu)
  • 水槽無ユニットクーラー水冷式 オリオン機械

    水槽無ユニットクーラー水冷式

    オリオン機械
    359,800税込395,780
    1台
    翌々日出荷
    詰まりにくく、分解可能なコイル式熱交換機を採用。使いやすさを考慮した全面集中操作方式、スペースの有効活用が可能な低床構造を採用。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    出力(W)(循環ポンプ)45使用温度範囲(℃)5~25電流(A)2.7/3.0電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×405×398水槽容量(L)35以上乾燥質量(kg)約45所要圧縮機(kw)0.65消費電力(kW)0.73/0.89運転音(dB)51/55使用環境温度(℃)5~40冷媒R-407C容量(A)遮断器:5アズワン品番62-2271-68電源容量(kVA)1.2冷却能力(kW)1.98/2.21凝縮器二重管型冷水式冷却器シェル:樹脂・コイル:SUS3.4循環水量(L/min)(循環ポンプ)20~27/20~30
  • 水冷式アフタークーラー オリオン機械

    水冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    689,800税込758,780
    1台
    翌々日出荷
    特殊スパイラルチューブを使用していますので、裸管の2~3倍と優れた伝熱能力を発揮。 セルフクリーニング(自浄作用)方式採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 空冷式アフタークーラー オリオン機械

    空冷式アフタークーラー

    オリオン機械
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    メンテナンスし易いワイドピッチコンデンサ採用。 波形フィンを使用。伝熱効率の良い薄型熱交換器は空気の接触面積が大きく、優れた冷却能力を発揮します。 送風ムラの少ない特殊ファン採用。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    最高使用圧力(MPa)0.98使用周囲温度(℃)32入口空気温度(℃)80
  • デジタル差圧計 オリオン機械

    デジタル差圧計

    オリオン機械
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    エアーフィルター等の差圧管理に最適。 出力信号により差圧の遠隔監視が可能。 気体/液体での差圧管理が可能。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    質量(g)490測定範囲(MPa)-1~1(ΔP=P1-P2)使用温度範囲(℃)-10~50℃ (凍結なきこと)電源(V)12~24 DC±10% 60mADC使用圧力範囲(MPa)0~1材質(ケース)アルミダイキャスト使用湿度範囲35~85%RH (結露なきこと)出力接点フォトモスリレー出力 2出力測定流体気体または液体(接液部を腐食させない事)配管接続口径高圧側:Rc 1/8 、低圧側:Rc 1/8最大圧力(MPa)2設定最小単位(MPa)0.001
コンプレッサー周辺機器