絞り込み
電源電圧(V)
吐出圧力(MPa)
吐出空気量(L/min)
潤滑方式
タンク容量(L)
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.5・3.2・4.25
ブランド
- SK11(235)
- 日立産機システム(43)
- 富士コンプレッサー(13)
- EARTH MAN(12)
- マキタ(10)
- パオック(9)
- PROXXON(プロクソン)(7)
- アネスト岩田(4)
- Power sonic(4)
- 日東工器(3)
- エスコ(1)
- 洲本整備機(1)
- KENOH(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- ツツミ工業(1)
SK11・日立産機システム・富士コンプレッサー・EARTH MAN・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・アネスト岩田・Power sonic・日東工器・エスコ・洲本整備機・KENOH・AIRREX(アネスト岩田)・京セラインダストリアルツールズ・ツツミ工業
商品豆知識

コンプ パネル(小)
SK11¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(小)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ全長約355mm×全幅約100mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
コンプ パネル(大)
SK11¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。フレーム補強用のパネル(大)です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ全長約355mm×全幅約147mmねじ穴(Φmm)固定用:5.5×11.5×4か所
コンプ メクラ栓
SK11¥389税込¥4281個8日以内出荷使用しないメスねじ部を閉じる部品です。メスねじ部の閉止用プラグです。用途メスねじ部の閉止。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質鉄寸法(mm)六角対辺6ねじの種類タンク接続側ネジ:配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
コンプ仕様ラベルAM1525
SK11¥99税込¥1091個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。本体性能を表記したラベルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙外径(Φmm)38×41機種AM15-25用
コンプ シリンダー
SK11¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ピストンシリンダーボディです。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様締付ボルトM6材質アルミダイキャストサイズ全高約92mm×内径約65mm取付穴径(Φmm)ボルト:約9
コンプ 平座金
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ダンパーネジ固定の補強用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄外径×内径×厚さ(mm)18×13×1
コンプ 六角ナット
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。シリンダーヘッドの固定用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄全長(mm)約46六角対辺(mm)5ねじ寸法(mm)M6×長さ約24
コンプ 平座金
SK11¥49税込¥541個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ワッシャーです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮外径×内径×厚さ(mm)約12×約5×約0.3
コンプ アースセット
SK11¥69税込¥761個8日以内出荷アース線接続用金具です。アース線接続用ネジ、ワッシャーのセットです。用途アース線接続用金具。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄寸法(mm)ギアワッシャー:M5X×径10ねじ寸法(mm)M5×10ネジワッシャー外径(mm)M5×12
コンプ ラベルAM1525
SK11¥539税込¥5931個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。機種名を表記したラベルです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質紙外径(Φmm)約175×100機種AM15-25用
コンプ Uナット
SK11¥29税込¥321個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース取付ネジの固定用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)六角対辺8・M8ネジ
コンプ ネット
SK11¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファン部の保護用です。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄サイズ直径約26cm×内径約17cm×ネット部幅約45mm
コンプ ハンドル固定ネジ
SK11¥329税込¥3621個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。ハンドルの固定用ネジです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄・樹脂ねじ寸法(mm)M6×1.0×18長
コンプ ピストン&クランクS
SK11¥6,498税込¥7,1481個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動用部品です。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランス調整用おもりです。空気圧縮用シリンダーピストン上下作動およびバランスを取るための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様6201ZZ材質樹脂・アルミダイキャスト・鋳鉄・鉄ねじ寸法(mm)M6×1.0×ネジ長約20六角穴対辺(mm)6
コンプ サークリップ
SK11¥69税込¥761個4日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。冷却ファンを固定します。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄内径×外径(Φmm)約17×約22取付寸法(mm)軸:約2
コンプ スクリュー
SK11¥59税込¥651個8日以内出荷エアコンプレッサーの交換用パーツです。アース線接続用ネジです。用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮ねじ長さ(mm)約10ねじ寸法(mm)M5×0.8
ハイフレンド 3連結・分岐
SK11¥24,980税込¥27,4781個当日出荷木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。3台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。2台または3台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台から3台の釘打機に効率よく供給します。1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台または3台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様1次側プラグ(入力)3か所・2次側ソケット(出力)3か所材質本体:アルミダイキャスト、ソケット:鋼鉄、他プラグ:鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグソケット建築用高圧ワンタッチソケット
カプラ
富士コンプレッサー¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上。 耐磨耗・耐久性に優れています。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)タイプおねじ取付用形式プラグ最高使用圧力1.5MPa耐圧力(MPa)2
ダスター増量
富士コンプレッサー¥3,298税込¥3,6281個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ダスター流量調節
富士コンプレッサー¥999税込¥1,0991個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
ダスターフリロングノズル
富士コンプレッサー¥4,298税込¥4,7281個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ねじサイズG1/8
ダスターフレキノズル
富士コンプレッサー¥2,298税込¥2,5281個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ノズル長(mm)300ねじサイズG1/8
ダスターノズル
富士コンプレッサー¥999~税込¥1,099~1個14日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ねじサイズG1/8
コンプレッサ兼用ゴム足
パオック¥399税込¥4391個4日以内出荷コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足です。用途コンプレッサRC-1530PA、RC-1530PA2専用のゴム足として適合機種RC-1530PA、RC-1530PA2質量(g)約92(取り付け部品含み)本体寸法(mm)Φ60×26
セパレーターエレメント
日立産機システム¥30,980税込¥34,0781個8日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR用セパレーターエレメント
エアーコントロールセット
日立産機システム¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)0.98設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ハイフレンド
SK11¥22,980税込¥25,2781個当日出荷木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。 市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。 2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。 1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所)材質(プラグ)鋼鉄材質(ソケット)鋼鉄、他ソケット建築用高圧ワンタッチソケット
活性炭フィルター
日立産機システム¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷ペーパー状(臭い)のオイル粒子を除去します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気入口空気温度(℃)30入気温度範囲(℃)5~60出口油分濃度(wt ppm)0.0032
コアレッサーエレメント
日立産機システム¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
セパレーター
日立産機システム¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
セパレーターエレメント(カクリング付き)
日立産機システム¥45,980税込¥50,5781個4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルフィルターエレメント
日立産機システム¥30,980税込¥34,0781個4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
オイルセパレータカクリング
日立産機システム¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。