絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(69)
- エスコ(910)
- 日東工器(309)
- RS PRO(225)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- BeHAUS(74)
- NAC(長堀工業)(73)
- CEJN(セイン)(54)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](51)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- SUN UP(17)
- ニューマシン(17)
- H&H(16)
- フローバル(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・ニューマシン・H&H・フローバル・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース
NKCカップリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
ナットカプラ 鋼鉄製 相手側ホースサイズ11.0×16.0mm
日東工器(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ウレタンホースを簡単、確実に装着。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけ。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたタイプです。トラスコ品番113-3349材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:11.0×16.0耐圧力(MPa)2適合カプラ日東工器ハイカプラシリーズ
中・低圧用両路開放型クイックカップリング プラグ メネジ取付用(ステンレス製)
フローバル¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
SP-AカプラTypeA
日東工器¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1850材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)40最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
8x 6mm 異径ストレートユニオン
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)8×6
2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)
エスコ¥3,320税込¥3,6521台当日出荷材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)質量(g)440常用圧力(MPa)1.5取付ねじRc(PT)1/4"分岐数2連
メネジプラグ
近畿製作所¥549税込¥6041個当日出荷エアーツールや配管に抜群!!用途エアー配管、回路中や末端のコネクト仕様メネジプラグG1/4メネジ×プラグ(20型)トラスコ品番178-5678材質銅質量(g)22使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気![スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551979-191023-02.jpg)
スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,398税込¥2,6381個11日以内出荷360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)62流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4![軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551945-191023-02.jpg)
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。材質ゴムカバー:特殊エラストマー材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
G-6.5 セーフティガイド(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)
フジマック(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ホースの折れ曲がりを防止するガードをナットに装着したホースガイド ホース接続部がナットタイプのエアーカプラのナットを交換するだけでホースを保護色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
ミニカプラスーパ
日東工器¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃最高使用圧力0.7MPa本体形状プラグ耐圧力(MPa)1.0MPa
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥539税込¥5931個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)10適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥499税込¥5491個欠品中一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用おねじに対する配管としてねじ径R1/2最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥299税込¥3291個当日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
カプラプラグ バラ
BeHAUS¥399税込¥4391個翌々日出荷一般的なエア配管用エアプラグです。用途エアホース用の配管として最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気ホース外径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットカプラソケット
BeHAUS¥1,298税込¥1,4281個当日出荷一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。Oリング付です。用途管用おねじに対する配管として。ねじ径G1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
マイクロカプラ メネジ取り付け用(SM型)
H&H¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性適合M5×0.8サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
回転プラグ PT1/4M
SK11(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじPT1/4おねじ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥520税込¥5721個欠品中エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
G 1/4" シールキャップ(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA141CJ-2材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約17ねじ径G(PF)1/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)17ねじ有効長(mm)10
G 1/8"x 6mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥310税込¥3411個翌々日出荷エスコ品番EA141CG-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)32質量(g)約10ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)7
G 1/2"xG 3/4" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷エスコ品番EA141CF-46材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約41ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)17.5×12
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
R 1/4"xR 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥615税込¥6771個当日出荷エスコ品番EA141CD-124材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)27.6質量(g)約40ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11×14
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
G 1/8"xG 1/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥545税込¥6001個当日出荷エスコ品番EA141CA-21材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約23ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)8
G 1/4"x6.5mm 雌ねじホースジョイント(スイベル式)
エスコ(1件のレビュー)¥740税込¥8141個当日出荷エスコ品番EA141AY-5材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
G 3/4"x19.0mm 雄ねじステム(1個)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷仕様内テーパーなしエスコ品番EA141AS-66材質真鍮全長(mm)56質量(g)125穴径(Φmm)13ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)1.2有効長(mm)【ねじ】16適合ホース内径(Φmm)19ステム有効長(mm)32
Rc 1/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA140HE-3材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc1/8”




















![スイングスイベル M-Sシリーズ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551979-191023-02.jpg)
![軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551945-191023-02.jpg)




























![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)