絞り込み
ねじ径
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(69)
- エスコ(910)
- 日東工器(309)
- RS PRO(225)
- SK11(115)
- 千代田通商(81)
- BeHAUS(74)
- NAC(長堀工業)(73)
- CEJN(セイン)(54)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](51)
- ヤマトエンジニアリング(41)
- ジョプラックス(39)
- NKCカップリング(27)
- 近畿製作所(24)
- 八興(21)
- フジマック(19)
- SUN UP(17)
- ニューマシン(17)
- H&H(16)
- フローバル(16)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・ニューマシン・H&H・フローバル・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「取り付け形状」から絞り込む

R 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥839税込¥9231個当日出荷エスコ品番EA141A-101材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/8”タケノコ径(Φmm)5
Rc 3/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥365税込¥4021個翌日出荷エスコ品番EA140HE-8材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc3/8”
Rc 1/8"x 8mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷エスコ品番EA140HE-6材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)8使用流体空気ねじサイズRc1/8”
Rc 3/8"x 6mm ユニオン(雌ねじ/真鍮製)
エスコ¥355税込¥3911個当日出荷エスコ品番EA140HE-5材質真鍮使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0~1チューブ外径(Φmm)6使用流体空気ねじサイズRc3/8”
Rc 1/2" 雌ねじカップリング(エアーホース用)
エスコ¥690税込¥7591個欠品中用途エアー用エスコ品番EA140ER-4材質鉄(亜鉛メッキ)型20型質量(g)102使用圧力1.47ねじサイズRc(PT)1/2”
2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
エスコ¥3,670税込¥4,0371個欠品中一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
ハイコックニップルホース継手タイプ 6.5mmX10mm
千代田通商¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番808-4449形状ニップル質量(g)39.4使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)46寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)9二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
メガフローX 6.5X10用
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個欠品中トラスコ品番808-4421質量(g)89適合チューブ外径(Φmm)6.5×10種類カプラ寸法A(mm)77寸法B(mm)7寸法C(mm)17.5二面幅H1(mm)19二面幅H2(mm)16
ハイコックニップルホース継手タイプ 5mmX8mm
千代田通商¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番808-3007形状ニップル質量(g)28.9使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)44寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14
ハイコックソケットホース継手タイプ 6.5mmX10mm
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番808-4448形状ソケット質量(g)72.2使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)57.5寸法B(mm)17.5ホース内径(Φmm)6.5使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)10二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)16
ハイコックソケット(ホース継手タイプ)5mm×8mm
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番808-2458形状ソケット質量(g)34.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)55.5寸法B(mm)15ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19ホース外径(Φmm)8二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)14
フリーアングルPタイプ R3/8
千代田通商¥3,398税込¥3,7381個当日出荷トラスコ品番808-3414質量(g)52種類フリーアングル寸法L(mm)60.6有効断面積(mm2)25寸法A(mm)66.9二面幅H(mm)19ねじ径TR3/8![プラグ タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511735-150420-02.jpg)
プラグ タケノコ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥289税込¥3181個当日出荷質量(g)28ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)57寸法C(Φmm)9寸法B(Φmm)16寸法F(Φmm)5寸法E(Φmm)7.5適合ホース1/4![ソケット タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511622-150420-02.jpg)
ソケット タケノコ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。材質(本体)ステンレス質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)67寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)9寸法F(Φmm)5耐圧力(MPa)2.0適合ホース1/4![ソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511613-150420-02.jpg)
ソケット オネジ
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥859税込¥9451個当日出荷工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。適合R1/4材質(本体)鋼鉄質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0![アルミソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511595-150420-02.jpg)
アルミソケット ナット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
ペイントカプラ PE-3P型
日東工器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷塗装用エアスプレーガンと塗料圧送ホースとの交換作業の効率化を実現。用途塗料用材質(本体)ステンレス質量(g)31流体溶剤系塗料取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)
日東工器¥539税込¥5931個当日出荷流量が約2倍にアップ用途低圧用トラスコ品番777-9712材質(本体)真ちゅう質量(g)19流体水・温油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホース取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
金型カプラ SM型(めねじ取付用)
日東工器¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状めねじ取付用バルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
700Rカプラ プラグ
日東工器¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷独自のリングロック方式で接続状態での振動・衝撃にも対応。用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)68.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])98.0[1000]
450Bカプラ ソケット
日東工器¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バルブは耐久性に優れたメタルタッチ方式。スリーブ・ストッパ機構も付いて安心・確実。用途高圧用トラスコ品番777-8945材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)質量(g)285流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)44.1耐圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[68.6]相手側取付サイズR3/8
ユニック プラグ(オネジ取付用)
ニューマシン¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気取付方式メネジ(F)使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
クイックカップリング TLタイプ
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷画期的な両路開放式バルブ機構のない貫通式のカップリングです。流量が大きく、圧力損失が少なく、粘度の高い流体にも対応できます。
クイックカップリング ALタイプ
NAC(長堀工業)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
クイックカップリング マルチコネクションAL型
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷普及型の分岐集合配管用(一本の配管から複数の分岐エアーを取り出せる)カップリングです。用途分岐集合配管のエアー配管や空気工具用。仕様バルブ内蔵最高使用圧力(MPa)1.5
クイックカップリング TL型(おねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式バルブレス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他
クイックカップリング TL型(めねじ取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング S・P型ソケット
NAC(長堀工業)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から6日以内出荷自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグソケット使用流体空気・作動油他































![プラグ タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511735-150420-02.jpg)
![ソケット タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511622-150420-02.jpg)
![ソケット オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511613-150420-02.jpg)
![アルミソケット ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511595-150420-02.jpg)















![フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] フリージョイント ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)