絞り込み
ねじ径
ソケットorプラグ
最高使用圧力(MPa)
0.7・0.8・0.98・1・1.0・1.2・1.47・1.5・1.6・2・2.9・3・3.5・4.5・4.9・5・6.5・7.4・7.5・10・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・日東工器・RS PRO・SK11・千代田通商・BeHAUS・NAC(長堀工業)・CEJN(セイン)・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・ヤマトエンジニアリング・ジョプラックス・NKCカップリング・近畿製作所・八興・フジマック・SUN UP・ニューマシン・H&H・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: カプラー

FA現場のお役立ち情報
2,354件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取り付け形状」から絞り込む
  • R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ

    R 1/2"xG 3/8" [R/G]ニップル

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥620税込¥682
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • G 1/2"xG 1/2" ニップル エスコ

    G 1/2"xG 1/2" ニップル

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
  • R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/4"x11.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)10タケノコ径(Φmm)11
  • R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/8"x 7.0mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥160税込¥176
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(クロムメッキ)使用圧力(MPa)1.0適合ホース内径(Φmm)6タケノコ径(Φmm)7
  • R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット エスコ

    R 1/2"xRc3/8" 中間ニップルソケット

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ径(雌)×(雄):Rc(PT)3/8"×R(PT)1/2"材質真鍮使用圧力(MPa)1.0
  • 8mm ブランクプラグ エスコ

    8mm ブランクプラグ

    エスコ
    ¥120税込¥132
    1個
    翌日出荷
    材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水
  • 10x 6mm 異径ストレートユニオン エスコ

    10x 6mm 異径ストレートユニオン

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水チューブ外径×内径(mm)10×6
  • 3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    ¥3,630税込¥3,993
    1台
    当日出荷
  • G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー) エスコ

    G 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ・鋼鉄色青質量(g)140耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気ねじサイズG1/4"
  • ソフトウレタンホース 近畿製作所

    ソフトウレタンホース

    近畿製作所
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
    材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4
  • コンパクトカプラ 日東工器

    コンパクトカプラ

    日東工器
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    備考準標準品使用温度範囲(℃)-40~+150材質(シール)エチレンプロピレンゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5{15}
  • ワンタッチペアカプラ ロータリー BeHAUS

    ワンタッチペアカプラ ロータリー

    BeHAUS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本の配管へ分岐できます。2ヶ所のジョイントが360°回転し作業に合わせて設置できます。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途配管の分岐に最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    ¥389税込¥428
    1個
    翌々日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用おねじに対する配管としてねじ径Rc3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラソケット バラ BeHAUS

    カプラソケット バラ

    BeHAUS
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
    用途管用めねじに対する配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチエアソケット Guard パオック

    ワンタッチエアソケット Guard

    パオック
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ別に識別できるカラーリング付です。スリーブガード付で、外的衝撃による不意な離脱を防止します。リングを引く必要のない差し込むだけのワンタッチ式エアソケットです。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ミニマグカプラー(ソケット) WTB

    ミニマグカプラー(ソケット)

    WTB(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5157材質アルミマグネシウム質量(g)28ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)0.7適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10.0
  • エアー用プラグ(3分プラグ) ヤマト(空圧機器)

    エアー用プラグ(3分プラグ)

    ヤマト(空圧機器)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • スーパーカプラ メネジ取り付け用(PM型) H&H

    スーパーカプラ メネジ取り付け用(PM型)

    H&H
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
    適合R1/4材質アルミニウムサイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • スーパーカプラ ハイカプラソケット接続用(02 S 20P型) H&H

    スーパーカプラ ハイカプラソケット接続用(02 S 20P型)

    H&H(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    ハンドツールの手元接続に適した軽量設計のため一部本体材質にアルミニウムを採用 ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮
    適合ハイカプラソケット用材質アルミニウム形状ハイカプラソケット最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ メネジ取り付け用(PM型) H&H

    マイクロカプラ メネジ取り付け用(PM型)

    H&H
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    外径9.5mmの小型・軽量タイプ 押し込むだけのワンタッチ接続 本体はクロムメッキ仕様の真鍮製で優れた耐食性
    適合R1/8材質真鍮サイズ1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • フリープラグ KTC

    フリープラグ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    プラグが全方向に約30度スムーズに傾くため、作業時のホースの追従性が高まり、手首の疲労や腕・肩への負担が軽減されます。本体材質:スチール+樹脂。最高使用圧力:1.0MPa。耐圧力:2.0MPa。シール材質:ニトリルゴム。使用温度範囲:-20℃~60℃。ねじサイズ:R1/4(PT1/4)
    全長(mm)58材質(本体)スチール+樹脂質量(g)50使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)19.5材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa)2.0ねじサイズR1/4(PT1/4)
  • フリープラグオネジ SK11

    フリープラグオネジ

    SK11
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ホースのねじれ、折れを解消します。全方位60度、屈曲角度30度なので作業性がUPします。 作業時のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担が軽減できます。
    用途エアーツールのホース接続部に使用。仕様Rc1/4めねじ取付用材質鋼鉄(クロムメッキ)・POM使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状オネジ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • ジョプラPEシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリエチレン製 ジョプラックス

    ジョプラPEシリーズ ソケット(ホース取付用) ポリエチレン製

    ジョプラックス
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。 接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。 プラスチック製で軽量です。 また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
    用途医療・ケミカル・食品分野に材質樹脂部:ポリエチレン(PE)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)ソケットorプラグソケット使用温度範囲0~50℃使用圧力(MPa)0.5接続方式ワンタッチ式使用流体水・薬品(要確認)
  • スリーブストッパ 日東工器

    スリーブストッパ

    日東工器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 樹脂ソケット(おねじ取付用) TRUSCO

    樹脂ソケット(おねじ取付用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ねじタイプ。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 シールテープでネジを締めつけるだけでジョイントが可能です。 あらゆる工事配管への接続が可能です。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
    用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。トラスコ品番819-5071材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50取り付け形状おねじ取付用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50接続方式ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズR1/4
  • G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 1/8"x 6mm 雌ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CH-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)31質量(g)約13ねじ径G(PF)1/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)6ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)9
  • R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製) エスコ

    R 1/8"xR 3/8" 異径ニップル(真鍮製)

    エスコ
    ¥350税込¥385
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-113材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.2質量(g)約19ねじ径R(PT)1/8”×R(PT)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)7.6×11.6
  • R 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,490税込¥1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CC-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径R(PT)3/8”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)50.5寸法h(mm)25.3ねじ有効長(mm)12
  • R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    R 1/4"xG 1/4" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,030税込¥1,133
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-22材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約56ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)13最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)51寸法h(mm)25.5ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,640税込¥1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
  • G 1/4" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 1/4" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    ¥1,180税込¥1,298
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約36ねじ径G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • R 3/4"xR 3/4" ニップル エスコ

    R 3/4"xR 3/4" ニップル

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AV-361材質真鍮ねじ径R(PT)3/4”×R(PT)3/4”
  • R 1/2"xR 3/8" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 3/8" ニップル

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-358材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)3/8”
  • R 1/2"xR 1/4" ニップル エスコ

    R 1/2"xR 1/4" ニップル

    エスコ
    ¥550税込¥605
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-357材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”×R(PT)1/4”
  • R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル エスコ

    R3/4"xG3/4" [R/G]ニップル

    エスコ
    ¥980税込¥1,078
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-211材質真鍮(クロムメッキ)質量(g)112使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)寸法L(mm)41六角対辺(mm)28寸法d(mm)14使用圧力(MPa)1寸法d1(mm)17ねじ径D1R(PT)3/4”ねじ径DG(PF)3/4”
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-53材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”タケノコ径(Φmm)11
  • R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 1/2"x20.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-218材質真鍮ねじ径R(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)20.5
  • R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム エスコ

    R 3/8"x 8.5mm 雄ねじステム

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141AS-209材質真鍮ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径(Φmm)8.5

『カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー