絞り込み
ストローク(mm)
- 5(1)
- 10(2)
ブランド
- SMC(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
シリンダー径(Φmm)
- 2
- 6(1,639)
- 8(2,947)
- 10(3,325)
- 12(5,059)
- 15(1,202)
- 16(10,810)
- 20(18,092)
- 25(22,165)
- 32(24,652)
- 40(24,977)
- 50(15,328)
- 63(12,753)
- 80(8,019)
- 100(6,233)
- 125(2,689)
- 140(1,471)
- 160(1,638)
- 180(561)
- 200(940)
- 250(173)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,900~税込¥30,690~1個22日以内出荷から32日以内出荷シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応