絞り込み
ストローク(mm)
- 50(21)
- 75(22)
- 100(24)
- 105(8)
- 110(10)
- 120(9)
- 125(10)
- 140(8)
- 150(25)
- 200(25)
- 225(9)
- 250(23)
- 300(25)
- 330(9)
- 350(21)
- 400(21)
- 450(20)
- 500(19)
- 550(12)
- 600(16)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- CKD(66)
- SMC(2)
シリンダー径(Φmm)
- 75
- 6(1,639)
- 8(2,947)
- 10(3,325)
- 12(5,059)
- 15(1,202)
- 16(10,812)
- 20(18,092)
- 25(22,165)
- 32(24,651)
- 40(24,977)
- 50(15,328)
- 63(12,753)
- 80(8,019)
- 100(6,233)
- 125(2,689)
- 140(1,471)
- 160(1,638)
- 180(561)
- 200(940)
- 250(173)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(55)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個22日以内出荷・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個22日以内出荷・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応