カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ
          • ガイド付シリンダ(293)
          • 標準形エアシリンダ(592)
          • コンパクトエアシリンダ(204)
          • ISOシリンダ(1)
          • オートスイッチ(2)
          • エアシリンダ用部品(173)

エアシリンダ :「FESTO」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
FA現場のお役立ち情報
1,265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアシリンダ Festo

    エアシリンダ

    Festo
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。
    仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
    仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967アズワン品番65-8012-99
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周
    仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842アズワン品番65-8033-68
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm

    Festo
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm、M6 は最大 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8889アズワン品番65-8012-71
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-160-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-160-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm

    Festo
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-63-160-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:160 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7852アズワン品番65-7999-97
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:63mm ストローク:40mm

    Festo
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークは 40 mm、ピストン径は 63 mm です。ピストンロッドねじ:M16x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:40mm●ボア:63mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9738アズワン品番65-8012-08
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:500mm

    Festo
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 500 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質
    仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9976アズワン品番65-8012-35
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:320mm

    Festo
    132,980税込146,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 320 mm、ピストン径が 100 mm となっています。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:320mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9689アズワン品番65-8013-31
  • 空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm

    Festo
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 20 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用
    仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9947アズワン品番65-8001-69
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-320-APS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:320mm

    Festo
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-320-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:320 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:320mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8023アズワン品番65-7986-76
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-100-PPS-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:100mm

    Festo
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-100 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:100mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7873アズワン品番65-8015-19
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8 Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:80mm オス G 1/8

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ストロークサイズは80mmです。周囲温度:0→80℃シリンダバレルに使用される高合金鋼材料
    仕様●ストローク:80mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●空圧接続:G1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:42(Dia).X198mm●長さ:198mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO15552●コード番号:202-1716アズワン品番65-8026-73
  • 空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:32mm ストローク:125mm

    Festo
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo CRDSNU シリーズ複動丸型シリンダは、両端にエアクッションが付いており、近接センサ用の自動調整機能を備えています。これは、非腐食性の高合金鋼製のピストンロッドシリンダバレル設計構造です。ストローク:125 mm ピストン径 =32 mm 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:125mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9660アズワン品番65-8001-38
  • 球形ロッド端 Festo

    球形ロッド端

    Festo
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    Festo ハンドレバーバルブは、4/3 クローズドバルブ機能のある手動アクチュエータを使用します。標準的な公称流量は 800 l/min で、動作圧力は最高 0 → 10 bar です。幅は 42 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ ハウジングに PA 素材
    仕様●メーカーシリーズ:FK●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:セルフアライメントロッドカプラ●コード番号:202-2495アズワン品番65-8036-30
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベルフランジ SUA-80 ( ADVU、AEVU、適合するクレビスフットマウント LBN 又は LN、LSN シリンダ用)です。腐食抵抗分類 CRC 2 は中程度の腐食ストレスです。ねじサイズ: 80 アセンブリ位置任意 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 764 g
    仕様●メーカーシリーズ:SUA-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:203-0919アズワン品番65-7994-78
  • フランジ Festo

    フランジ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo Flange - SNCB Series - SNCB-100-R3 To prevent bearing failure due to side-loading, choose this swivel flange from Festo。Its designed for straight-line force-transfer applications and can be mounted on the cap end of the cylinder。Thanks to its wide operating temperature range of -40℃ to +90℃, this unit is suitable for tough industrial settings。The aluminium die-cast housing ensures its lightweight yet strong, making it a durable and versatile choice for your factory automation systems。Its commonly used to reduce compression stresses in a cylinder. Copper-free construction for corrosion-resistance Suitable for use with ISO (International Organisation for Standardisation) cylinders to ensure compatibility with modular systems Galvanised spring-steel lock for secure fastening Application Information Assembly lines Construction equipment Food processing machineryFesto スイベルフランジアクセサリは、ISO21287 エアシリンダ向けで、多様サイズは 40 で、プラスチック製のベアリングが使用されています。 Is this unit corrosion-resistant 周囲温度: -40 → 90 ℃ 製品重量: 151 gThis swivel flange is built to endure high levels of corrosion as it has a protective coating and screws made of a high-alloy steel material。It can withstand direct contact with common industrial substances, such as solvents and cleaning agents。How should swivel flanges be mounted This flange should ideally be attached to a machine support member to avoid flexing or bending stress on the flange.
    仕様●メーカーシリーズ:SNCB●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2597アズワン品番65-8031-54
  • シリンダアセンブリ Festo

    シリンダアセンブリ

    Festo
    9,698税込10,668
    1個
    7日以内出荷
    Festo スイベル取り付けは DSNU / ESNU 丸型シリンダに適しており、ベアリングキャップ又はエンドキャップへの取り付けは許可されています(サイズ 32 )。ブロンズベアリングを使用し、腐食応力が 1 低い。製品重量: 361 g
    仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:50, 63mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2527アズワン品番65-8026-15
  • シリンダアセンブリ Festo

    シリンダアセンブリ

    Festo
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M12 でオスねじ接続が付いています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:20, 25mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2569アズワン品番65-8002-40
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:6mm ストローク:5mm

    Festo
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    FestoADNシリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。オスねじ付きのM3空圧接続があります。ストーブの直径は5mmで、内径は6mmで、任意の位置で組み立てられます。周囲温度:-10→60℃展伸アルミニウム合金材使用製品重量:10.9g
    仕様●ストローク:5mm●ボア:6mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:203-9914アズワン品番65-7994-74
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm オス G 1/8 Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm オス G 1/8

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M10x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エアクッション●寸法:80.6 x 47 x 47mm●長さ:80.6mm●幅:47mm●最高使用圧力:10バール●ISO規格:ISO 21287●コード番号:202-8833アズワン品番65-7993-26
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:50mm

    Festo
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 50 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山で、エンドポジションの衝撃エネルギーが 2.5 J になります周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:50mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8839アズワン品番65-7981-70
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm

    Festo
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M16x1.5 (オス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2241アズワン品番65-8029-15
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:10mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:10mm

    Festo
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -10 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:10mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2336アズワン品番65-8026-62
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    107,980税込118,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo プッシュインコネクタはチューブサイズが 6 mm で、チューブの挿入深さが 12 mm の構造でプッシュ / プル方式を採用しています。公称サイズは 3 mm です。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用
    仕様●メーカーシリーズ:SG●内径サイズに合わせる:42mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2674アズワン品番65-8037-44
  • クレビス Festo

    クレビス

    Festo
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    Festo クレビスフット LBN-50/63 は、シリンダのスイベル取り付け腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。スレッドサイズ 50/63 アセンブリ位置任意 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 300 g
    仕様●メーカーシリーズ:LBN-50/63●内径サイズに合わせる:50/63mm●コード番号:203-0894アズワン品番65-8005-86
  • ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ スライドベアリング DFMシリーズ

    Festo
    279,800税込307,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧式ガイド付きシリンダ、複動式 - DFM シリーズ - DFM-100-125-P-A-GF Festo のこのガイド付きエアシリンダを使用すると、直線運動を制御してサイドローディング作業に適用できます。トルクと横力に対する高い耐性により、ユニットのピストンが重い負荷の下で回転するのを防止します。これにより、動作の安定性と正確な動きが確保されます。シリンダの両端にある伸縮性のあるクッションプレートは、動作ノイズを軽減し、ユニットのサービス寿命を延ばします。ドライブとガイドは、任意の位置で組み立てられるコンパクトな単一ハウジングに収められています。このコンポーネントはメンテナンスフリーで、クランプ、リフティング、停止用途に適しています。ストローク長 125 mm ダブルボア動作 ピストンの直径は 100 mm スライドベアリングのタイプ 最大動作圧力は 10 バールです 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ ユニットの重量は 17.09 kg 作業負荷からヨークプレートまでの重心距離 125 mm 圧縮空気供給ポートを選択可能 範囲情報 Festo DFM シリーズのガイド付きエアドライブは、高い負荷容量と最小限のサイクル このドライブは、さまざまな取り付けオプションや取り付けオプションに対応していますFesto の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストン径は 100 mm で、ストローク長は 125 mm です。任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
    仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ベアリングタイプ:スライドベアリング●ストローク:125mm●最高使用圧力:10バール●クッションタイプ:エラスティック●モデル番号(P):170896●重さ:17.09kg●動作温度 Max:+80℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:203-0544アズワン品番65-8018-61
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    256,980税込282,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端にエラストマクッションを備え、近接センサによるエンドポジション調整は行われません。アクチュエータストロークは 150 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8078870●コード番号:202-2138アズワン品番65-7996-76
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    143,980税込158,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 20 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 20 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085140●コード番号:202-1941アズワン品番65-8027-77
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    144,980税込159,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo DGST シリーズ複動ミニスライドアクチュエータは、両端に伸縮式クッションが付いていて、調節不可で、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータストロークは 30 mm で、動作圧力は 8 バールです。ピストン径: 16 mm ドライブユニット - ヨークの動作モード 組み立て位置 - 任意
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085132●コード番号:202-1940アズワン品番65-8037-18
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    144,980税込159,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo ミニスライド DGST-6-50-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:50 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm、調整可能なエンドポジション範囲 / リア長さ:10、2 mm、ピストン径:6 mm、ドライブユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:50mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085161●コード番号:203-9567アズワン品番65-8014-68
  • ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

    Festo
    198,980税込218,878
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ15.9mm、リア長さ16.2mm。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085179●コード番号:203-9497アズワン品番65-7991-11
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    287,980税込316,778
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ110mm、リア長49mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:100mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544045●コード番号:203-9411アズワン品番65-7996-90
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    311,980税込343,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo DGSL シリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。 アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長さ 72.5 mm、リア長 39.5 mm )。また、高精度 Durable ボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:20 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:150mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543998●コード番号:203-9326アズワン品番65-7991-13
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    285,980税込314,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544026●コード番号:203-9465アズワン品番65-7918-76
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    247,980税込272,778
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(前方の長さ44mm)と後方の長さ42mm。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544024●コード番号:203-9449アズワン品番65-8018-77
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は24mm(フロント長)、リア長は15mm(リア長さ)です。ピストン径:ドライブユニットの作動モード12mm:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543959●コード番号:203-9479アズワン品番65-7999-49
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    215,980税込237,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は29mm(フロント長)、リア長は25.5mmです。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543977●コード番号:203-9433アズワン品番65-8001-28
  • ガイド付シリンダ DFMシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DFMシリーズ

    Festo
    165,980税込182,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 25 mm で、任意の位置で組み立てられます。周囲温度: -20 → 80 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm
    仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170885●コード番号:203-0556アズワン品番65-8019-64
  • エアシリンダ DSBG-80-500-PVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:500mm Festo

    エアシリンダ DSBG-80-500-PVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:500mm

    Festo
    112,980税込124,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
    仕様●ストローク:500mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-500-PVA-N3●コード番号:203-6481アズワン品番65-8008-83
  • エアシリンダ DSBG-80-320-PPVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:320mm Festo

    エアシリンダ DSBG-80-320-PPVA-N3シリーズ ボア:80mm ストローク:320mm

    Festo
    101,980税込112,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは、320 mm のストロークと 80 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 320 mm ピストン径: 80 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
    仕様●ストローク:320mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-80-320-PPVA-N3●コード番号:203-6470アズワン品番65-8008-33
...
エアシリンダ