絞り込み
ブランド
- Festo(3)
ストローク(mm)
- 80
- 5(1)
- 10(3)
- 20(1)
- 25(3)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(4)
- 125(4)
- 160(2)
- 250(1)
- 400(1)
シリンダー径(Φmm)
- 25(1)
- 30(1)
作動方式
- 複動(2)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 10,000-50,000円(1)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
エアシリンダ :「FESTO」の検索結果
エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。

ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥224,980税込¥247,4781個7日以内出荷FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲/フロント長は50.5mm、リア長は49.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544010●コード番号:203-9316作動方式複動チューブ内径(Φmm)25アズワン品番65-7986-93シリンダストローク(mm)80
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:80mm
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 80 mm、M10 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8851ストローク(mm)80アズワン品番65-8018-59
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥229,800税込¥252,7801個7日以内出荷Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は、フロント長が 66.5 mm、リア長は 5.5 mm です。ピストン径 =32 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:80mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570209●コード番号:203-9375作動方式複動チューブ内径(Φmm)30アズワン品番65-7985-02シリンダストローク(mm)80