絞り込み
ブランド
  • Festo(3)
ストローク(mm)
  • 40
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 30(3)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(3)
  • 100(4)
  • 125(4)
  • 160(2)
  • 250(1)
  • 400(1)
シリンダー径(Φmm)
  • 6(1)
  • 30(1)
作動方式
  • 複動(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアシリンダ :「FESTO」の検索結果

エアシリンダとは円筒の中にピストンが組み込まれ、作動空気を流すことで左右・上下に動作する機器。正確に往復動作をするため、作業ロボットと組み合わせて、製品の位置決めなどが可能です。平行ハンドはシリンダで動く2本の爪により製品を挟み、所定の位置まで運ぶときに使います。エアシリンダのサイズには標準サイズとしては20から100mmほど、ストロークが25から300mmなど多様な型式があり、使用用途に応じた機器を選ぶことが可能です。平行ハンドの爪は挟むものに応じて型式と挟む力が異なり、ストロークも数種類あるため、使用条件に合った型式が選定できます。
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGST. DGSTシリーズ

    Festo
    135,980税込149,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ミニスライド DGST-6-40-Y12A は、スライドとヨークプレートを 1 つのコンポーネントとして備えています。高いフィード力と対称取り付けインターフェースを備えています。ストローク:40 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / フロント長:10、2 mm 調整可能なエンドポジション範囲 / リア長:10、2 mm ピストン径:6 mm ドライブユニットの動作モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGST. ( DGST●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085160●コード番号:203-9528作動方式複動チューブ内径(Φmm)6アズワン品番65-8001-91シリンダストローク(mm)40
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    264,980税込291,478
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は56mm(フロント長)、リア長は51.5mm(リア長さ)です。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:40mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544049●コード番号:203-9329作動方式複動チューブ内径(Φmm)30アズワン品番65-7984-76シリンダストローク(mm)40
  • エアシリンダ DSNUシリーズ Festo

    エアシリンダ DSNUシリーズ

    Festo
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダは位置検出に使用し、自動調整式エアクッション付きで、両方の端位置で調整できます。ピストンロッドねじは M10x1.25 で、ストロークサイズは 40 mm です。周囲温度: -20 → 80 ℃ クッション長: 14 mm
    仕様●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1773ストローク(mm)40アズワン品番65-8021-60
エアシリンダ