絞り込み
管接続口径
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- SMC(1,380)
- CKD(92)
- コガネイ(29)
- CEJN(セイン)(14)
- 前田シェルサービス(10)
- ParkerTAIYO(7)
- 日本精器(6)
- TRUSCO(3)
- SMCS(2)
- H&H(1)
- 千代田通商(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ZTEC(1)
- アイ・エイ・シー(1)
- KELK(小松)(1)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(1)
- Festo(1)
- I-TOOL(1)
流れ方向
- 左→右(5)
圧力計
- あり(7)
設定圧力範囲(MPa)
- 0.049~0.97(1)
- 0.05~0.85(8)
ねじの種類
- Rc(7)
Rc
オートドレン仕様
- その他(7)
- 手動ドレン(2)
その他・手動ドレン
「管接続口径」から絞り込む
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)
3/4(1)

F.R.L.ユニット
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去します。質量(g)360使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式フィルター5μm取付ねじRc1/4”面間寸法(mm)80
F.R.L.ユニット
エスコ¥31,700税込¥34,8701個翌日出荷大容量ねじ込みタイプ。付属品圧力計、ブラケット質量(kg)3.8使用圧力(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)320ドレン貯容量(cm3)160貯油量(mL)400
F.R.L.ユニット
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌々日出荷質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出:コック式使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2”調整圧力(MPa)0.049~0.97フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)240オイルタンク容量(mL)125
ミニFRLユニット
エスコ¥6,580税込¥7,2381個(1個)翌日出荷空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”フィルター穴径(μm)5調整圧力(MPa)0.049~0.97
F.R.L.ユニット
エスコ¥8,980~税込¥9,878~1個(1組)翌日出荷容量(mL)オイル:125質量(g)440最高使用圧力(MPa)1方式排出方法:コック式使用温度(℃)5~60圧力調整範囲(MPa)0.049~0.97フィルター5μm面間寸法(mm)240
Rc 1/4" ルブリケータ
エスコ¥3,680税込¥4,0481個翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥11,600税込¥12,7601台翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 3/8" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 3/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160