絞り込み
接続口径
  • 1/4(2)
ブランド
  • BeHAUS
  • CKD(79)
  • コガネイ(41)
  • 日本精器(9)
  • AirTAC(9)
  • エスコ(7)
  • PISCO(ピスコ)(7)
  • SK11(7)
  • ParkerTAIYO(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](4)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • マッハ(3)
  • 近畿製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • マキタ(2)
  • アネスト岩田(1)
  • H&H(1)
  • エス・ピー・エアー(1)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(1)
  • 0.1~0.8(1)
  • 0.3~0.9(1)
圧力計
  • なし(2)
排気機構
  • リリーフタイプ(1)
ねじの種類
  • Rc(2)
Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
  • レギュレータ BeHAUS

    レギュレータ

    BeHAUS
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
    用途空気圧の調整に最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
  • レギュレータゲージ付 BeHAUS

    レギュレータゲージ付

    BeHAUS
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)1本体寸法(mm)53×59×15本体質量(g)23チューブ外径(Φmm)6設定圧力範囲(MPa)0.1-0.8表示圧力範囲(MPa)0-0.8適合流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 手元減圧弁 高圧 BeHAUS

    手元減圧弁 高圧

    BeHAUS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
    用途エアツールに合わせた圧力調整に最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9プラグタイプ高圧設定圧力単位MPa
レギュレータ