絞り込み
使用流体
  • 空気(77)
材質
  • 樹脂(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(7)
  • 0.9(22)
  • 1(12)
  • 1.5(60)
  • 3(2)
  • 3.5(20)
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(98)
  • コガネイ(5,555)
  • CKD(2,539)
  • PISCO(ピスコ)(1,769)
  • エスコ(1,385)
  • 千代田通商(976)
  • SK11(554)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(508)
  • 日東工器(444)
  • ニッタ(308)
  • AirTAC(259)
  • コンバム(旧:妙徳)(248)
  • CEJN(セイン)(230)
  • 近畿製作所(199)
  • フジキン(182)
  • TOYOX(トヨックス)(175)
  • 八興(151)
  • NAC(長堀工業)(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(116)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
    用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUS

    チューブ継手 カップリングプラグ

    BeHAUS
    369税込406
    1個
    当日出荷
    カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    長さ1000mmのロングノズルで、農機具等の手の届きにくい部分のダスト作業に最適です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.8ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 高圧カプラプラグ BeHAUS

    高圧カプラプラグ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高圧に対応した日本製プラグです。
    用途高圧空気配管(3.0MPa)の接続・分離にねじ径【取入口】R1/4(LH)最高使用圧力(MPa)3適合流体空気
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    489税込538
    1個
    当日出荷
    管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • バキュームブロワガン用 ダストバック BeHAUS

    バキュームブロワガン用 ダストバック

    BeHAUS(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合T-222HP、M-222、T-222
  • チューブ継手 カップリングソケット BeHAUS

    チューブ継手 カップリングソケット

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングプラグCPP20とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP20RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアダスタ バラ BeHAUS

    エアダスタ バラ

    BeHAUS(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プラスチック製で軽量です。
    用途水滴やゴミなどの吹き飛ばしにねじ径【取入口】G1/4最高使用圧力(MPa)0.6適合流体空気
  • バキュームブロワガン BeHAUS

    バキュームブロワガン

    BeHAUS
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    吸い込み&吹き飛ばしの1台2役で現場清掃に便利です。本体内部は空洞構造なので、吸引物が詰まりにくいです。作業に応じた複数の先端ノズルや延長ホースなど豊富なセット内容です。
    用途吸い込み、吹き飛ばしに付属品バンド×2、ホース、ダストバッグ、ブラシノズル、延長パイプ、ストレートノズル、細口ノズル、プラグ材質本体/アルミダイカストねじ径(取入口)Rc1/4最高使用圧力(MPa)0.8本体質量(g)300空気消費量(L/min)60(0.4MPa時)ノズル口径(Φmm)27適合流体空気吐出空気量(L/min)850(0.4MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応適正使用圧力(MPa)0.4-0.6
  • 高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン BeHAUS

    高圧コンプレッサ専用バキュームブロワガン

    BeHAUS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
    用途作業現場の清掃に最高使用圧力(MPa)2.5本体質量(g)432ノズル口径(Φmm)28適合流体空気アズワン品番64-5410-59
  • ニードルノズル BeHAUS

    ニードルノズル

    BeHAUS
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ノズルが針のように細いので狭い場所に便利です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル長(mm)120適合流体空気ノズルねじ径G1/8
  • 延長ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    延長ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
    用途管用おねじと管用めねじの変換としてねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラソケット バラ BeHAUS

    カプラソケット バラ

    BeHAUS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル PTエルボ 同径 BeHAUS

    ニップル PTエルボ 同径

    BeHAUS
    618税込680
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
    用途配管を90°に曲げる接続ねじとして適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径おねじです。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 同径 BeHAUS

    ニップル 同径

    BeHAUS
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    管用の同径おねじです。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型ニップル 同径 BeHAUS

    Y型ニップル 同径

    BeHAUS
    809税込890
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する配管・分岐として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • カプラソケット バラ BeHAUS

    カプラソケット バラ

    BeHAUS
    799税込879
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なエア配管用ツータッチ式のエアソケットです。
    用途エアホース用の配管として。最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ用ワンタッチ継手 ストレート BeHAUS

    チューブ用ワンタッチ継手 ストレート

    BeHAUS
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用めねじとチューブの接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブカッタ BeHAUS

    チューブカッタ

    BeHAUS
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    円形を崩さずに直角に切断できます。
    用途チューブ、ホースの切断に材質本体:プラスチック、刃部:鋼鉄全長(mm)80質量(g)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×80×33機能直角切断切断能力(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレッシャーゲージ BeHAUS

    プレッシャーゲージ

    BeHAUS
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 カップリングソケット BeHAUS

    チューブ継手 カップリングソケット

    BeHAUS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグを抜くとエアが止まるエアストップ機能付です。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングプラグCPP15とチューブの接続として形状ソケット最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合プラグCPP15RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 ユニオンY BeHAUS

    チューブ継手 ユニオンY

    BeHAUS
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として形状ユニオンY最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 メスストレート BeHAUS

    チューブ継手 メスストレート

    BeHAUS
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途管用おねじとチューブの接続として形状メスストレート最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンド 2個入 BeHAUS

    ホースバンド 2個入

    BeHAUS
    389税込428
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじで締め付けるホースバンドです。
    用途ホースの締め付けにRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ用ワイヤバンド BeHAUS

    チューブ用ワイヤバンド

    BeHAUS(1件のレビュー)
    659税込725
    1パック(6個)
    当日出荷
    ねじで締め付けるチューブ用ホースバンドです。
    用途ホースニップルへのチューブホースの締め付けに寸法(mm)【締付】5~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    499税込549
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
    用途ウレタンエアホース用の配管として適合内径(Φmm)8.5最高使用圧力(MPa)1.5適合外径(Φmm)12.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプラプラグ バラ BeHAUS

    カプラプラグ バラ

    BeHAUS
    299税込329
    1個
    当日出荷
    一般的なエア配管用エアプラグです。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R3/8最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • バキュームブロワガンT-222 サクションホース BeHAUS

    バキュームブロワガンT-222 サクションホース

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    T-222、T-222HPES用のサクションホースです。
    用途T-222、T-222HPES用のサクションホースとして適合機種T-222、T-222HPES材質PP本体質量(g)135RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントロール BeHAUS

    スピードコントロール

    BeHAUS
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管内の速度制御弁、チューブ同士の接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)0.9本体寸法(mm)48.8×27.8×13.1本体質量(g)14チューブ外径(Φmm)6×2口適合流体空気リング色RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 カップリングプラグ BeHAUS

    チューブ継手 カップリングプラグ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    カップリングソケットCPS15用のプラグです。スーパーカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途カップリングプラグCPS15とチューブの接続として形状プラグ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気適合ソケットCPS15RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ継手 クロスA BeHAUS

    チューブ継手 クロスA

    BeHAUS
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1本の配管から3本の分岐が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
    用途チューブ配管の流路分岐として・チューブ同士の接続として形状クロスA最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力計 BeHAUS

    圧力計

    BeHAUS
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    40型の小型圧力計です。
    用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
  • ロングノズル BeHAUS

    ロングノズル

    BeHAUS
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングノズルなので奥まった箇所への吹き付けに最適です。ノズル先端がストレートなので吐出時の跳ね返りが少ないです。流量調整機能付です。
    用途エアダスタ用交換ノズルとして最高使用圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)2.3適合流体空気ノズルねじ径G1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル エアダスタ用 BeHAUS

    ニップル エアダスタ用

    BeHAUS
    699税込769
    1個
    当日出荷
    管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
    用途エアダスタなどの接続ねじとしてねじ径G1/4×M12(P1.0)最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • 延長ニップル 同径 BeHAUS

    延長ニップル 同径

    BeHAUS
    659税込725
    1個
    当日出荷
    管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
    用途管用めねじに対する配管としてねじ径R1/4×R1/4最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル ブッシュ 違径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 違径

    BeHAUS
    499税込549
    1個
    当日出荷
    管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
    用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ニップル 違径 BeHAUS

    ニップル 違径

    BeHAUS
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    管用の違径おねじです。平行ねじです。
    用途管用めねじに対する違径配管として最高使用圧力(MPa)3.5適合流体空気
  • ペアカプラ BeHAUS

    ペアカプラ

    BeHAUS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    1本の配管から2本の配管へ分岐できます。一般的なエア配管用エアソケット、プラグです。
    用途配管の分岐に最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース