絞り込み
接続口径
  • Rc(PT)1/4
  • 1/4(14)
  • 3/8(12)
  • 1/2(10)
  • 3/4(8)
  • 1"(9)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(9)
  • G(PF)1/4(14)
  • G(PF)3/8(15)
  • G(PF)1(11)
  • NPT1/4(14)
  • NPT3/8(12)
  • NPT1/2(9)
  • NPT3/4(10)
  • NPT1(10)
  • Rc(PT)3/8(14)
  • Rc(PT)1/2(13)
  • Rc(PT)3/4(11)
  • Rc(PT)1(11)
ブランド
  • CKD(14)
  • エスコ(4)
  • SMC(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • BeHAUS(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日本精器(1)
ボディサイズ
  • 20(1)
  • 40(1)
ねじの種類
  • Rc(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(14)
3/8(12)
G(PF)1/4(14)
G(PF)3/8(15)
NPT1/4(14)
NPT3/8(12)
Rc(PT)1/4
Rc(PT)3/8(14)
Rc(PT)1/2(13)
Rc(PT)1(11)
接続口径をもっと見る
  • ルブリケータ(セレックス) CKD

    ルブリケータ(セレックス)

    CKD(6件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
  • L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥4,175~税込¥4,593~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • ルブリケータ CKD

    ルブリケータ

    CKD
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    可変絞り機構内蔵のため、少流量においても微細なオイルミストを空気圧機器へ供給します。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~65使用油タービン油1種、ISO VG32(スピンドル油は使用不可)
  • ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル

    CKD
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKD

    L1000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥3,278~税込¥3,606~
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー CKD

    L4000シリーズ ルブリケータ 白色シリー

    CKD
    ¥5,175~税込¥5,693~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • ルブリケータ 日本精器

    ルブリケータ

    日本精器
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    圧縮空気の中に適量の潤滑油を霧状にして混入させ、空気圧機器を円滑にし、さらに摩耗を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番226-1644接続口径Rc1/4全長(mm)182使用圧力(MPa)0~1貯油量(cm3)200使用流体圧縮空気処理空気流量(m3/min)(ANR)0.4
  • ルブリケータ(ブラケット付) ParkerTAIYO

    ルブリケータ(ブラケット付)

    ParkerTAIYO
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
  • ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル

    CKD
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニエアールブリケーター エスコ

    ミニエアールブリケーター

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個(1個)
    翌日出荷
    エアーツールに注油する工具です。
    材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック容量(mL)オイル容量:35質量(g)224全高(mm)120最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc (PT)1/4”面間寸法(mm)40
  • ルブリケータ TRUSCO

    ルブリケータ

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    圧縮空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器を円滑にし、かつ、摩耗を防ぎます。 レギュレーターの後にセットします。
    トラスコ品番217-8364接続口径Rc1/4全長(mm)114質量(kg)0.4使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)25使用流体空気最大空気処理流量(m3/min)0.41アズワン品番64-8732-18
  • アルミ製ミニオイラ BeHAUS

    アルミ製ミニオイラ

    BeHAUS(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
    用途エアツールへの潤滑油の供給に適合タービン油1種ISO・VG#32相当ねじ径R1/4×Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R、Rc適合流体空気
  • ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKD

    ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W

    CKD
    ¥17,469~税込¥19,216~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ねじの種類Rc
  • ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL) CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)

    CKD
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様:1点流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル

    CKD
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL) CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)

    CKD
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL) CKD

    ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL)

    CKD
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
    微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。
    用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)メタルボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様 :フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様 1点RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアールブリケーター エスコ

    エアールブリケーター

    エスコ
    ¥3,170税込¥3,487
    1個
    翌々日出荷
    容量(mL)排水:80最高使用圧力(MPa)1取付ねじRc1/4”フィルタエレメント(μm)5面間寸法(mm)80オイルタンク容量(mL)125
  • エアールブリケーター エスコ

    エアールブリケーター

    エスコ
    ¥3,470税込¥3,817
    1個
    翌日出荷
    本器はエアーツールに注油する工具です。
    質量(g)338使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)170最高使用圧力(MPa)0.95使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)65貯油量(mL)160
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ

    CKD
    ¥16,675~税込¥18,343~
    1台
    10日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
  • 屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ CKD

    屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ

    CKD
    ¥17,688~税込¥19,457~
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
    用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
  • ルブリケータ ParkerTAIYO

    ルブリケータ

    ParkerTAIYO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。
    全長(mm)123全幅(mm)40使用圧力(MPa)1貯油量(cm3)20処理空気流量(m3/min)(ANR)0.5
  • ルブリケータ エスコ

    ルブリケータ

    エスコ
    ¥5,140税込¥5,654
    1個(1台)
    翌日出荷から8日以内出荷
    潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
    質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
  • ルブリケータ BeHAUS

    ルブリケータ

    BeHAUS
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    翌々日出荷
    取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
    用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01貯油量(mL)25適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40

    SMC(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    10日以内出荷
    視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
  • ルブリケータ AL-Aシリーズ SMC

    ルブリケータ AL-Aシリーズ

    SMC(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    22日以内出荷
    視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ルブリケータ