絞り込み
接続口径
- Rc(PT)3/8
- 1/4(14)
- 3/8(12)
- 1/2(10)
- 3/4(8)
- 1"(9)
- 1-1/4(8)
- 1-1/2(9)
- G(PF)1/4(14)
- G(PF)3/8(15)
- G(PF)1(11)
- NPT1/4(14)
- NPT3/8(12)
- NPT1/2(9)
- NPT3/4(10)
- NPT1(10)
- Rc(PT)1/4(26)
- Rc(PT)1/2(13)
- Rc(PT)3/4(11)
- Rc(PT)1(11)
- 接続口径をもっと見る
ブランド
- CKD(11)
- エスコ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 日本精器(1)
ねじの種類
- Rc(12)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「接続口径」から絞り込む
1/4(14)
3/8(12)
G(PF)1/4(14)
G(PF)3/8(15)
NPT1/4(14)
NPT3/8(12)
Rc(PT)1/4(26)
Rc(PT)3/8
Rc(PT)1/2(13)
Rc(PT)1(11)
接続口径をもっと見る

ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル
CKD¥5,798~税込¥6,378~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から翌々日出荷空気中に適量の潤滑油を混入させ、空気圧機器の動きを円滑にし、さらに摩擦を防ぎます。レギュレーターの後にセットします。付属品ブラケット使用圧力(MPa)1使用流体空気
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル
CKD¥4,898~税込¥5,388~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル フロートスイッチ付(LL)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様:フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様:1点流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ポリカーボネイトボウル
CKD¥5,498税込¥6,0481個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出手動コック付材質(ボウル)ポリカーボネイトボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ ナイロンボウル フロートスイッチ付(LL)
CKD¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)ナイロンボウル耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ルブリケータ L※000シリーズ メタルボウル フロートスイッチ付(LL)
CKD¥14,980~税込¥16,478~1個11日以内出荷から22日以内出荷微細オイルミストを供給します。オイル滴下調整は、工具を使わず素手による簡単調整が可能です。さらに開方向にストッパを付けて抜け防止をはかり、安全性を高めました。ダイヤルの数字は、滴下調整後の目印として利用できます。二重プラスチック構造のため、360°どの角度からでもオイル滴下状態が確認できます。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気への微細オイルミスト供給に温度(℃)周囲温度・流体:5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ドレン排出フロートスイッチ付材質(ボウル)メタルボウル耐圧力(MPa)1.5動作フロートスイッチ電気仕様 :フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)制御点数フロートスイッチ電気仕様 1点RoHS指令(10物質対応)対応
エアールブリケーター
エスコ¥3,110税込¥3,4211個翌日出荷本器はエアーツールに注油する工具です。質量(g)338使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)170最高使用圧力(MPa)0.95使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)65貯油量(mL)160
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ
CKD¥16,675~税込¥18,343~1台10日以内出荷屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW4000-Wシリーズ
CKD¥17,688~税込¥19,457~1台9日以内出荷から10日以内出荷屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位℃(摂氏)流れ方向逆流れ(右→左)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa