732件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
  • ブランクチップ アメリカン電機

    ブランクチップ

    アメリカン電機
    ¥95税込¥105
    1個
    6日以内出荷
    3ヶ口用のプレート(AJ301A)に2ヶ口のUSBコンセント(A200W, A200B)を設置する際に、余った部分を塞ぐことが可能です。
    材質樹脂色白質量(g)4難燃性UL94 V-0
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個(10個)
    5日以内出荷
    メーカー製20A・30A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W701-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    色黒径(Φmm)55対応20A・30A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW701-2用
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(10個)
    5日以内出荷
    防水形プレート(耐じん・防噴流形)W901-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    色黒径(Φmm)70対応防水形プレートW901-2用
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個(10個)
    5日以内出荷
    防水形プレート(耐じん・防噴流形)W801-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    色黒径(Φmm)65対応防水形プレートW801-2用
  • Oリング アメリカン電機

    Oリング

    アメリカン電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個(10個)
    5日以内出荷
    メーカー製15A防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)、または防水形プレート(耐じん・防噴流形)W501-2の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級IP65の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。各製品に1つ付属していますが、破損や劣化による交換の際などにお求めください。
    色黒径(Φmm)42対応15A 防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)/防水形プレートW501-2用
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート

    BLACK BOX
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート

    BLACK BOX
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート

    BLACK BOX
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付き RJ-45(48)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・48ポート

    BLACK BOX
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm規格TIA/EIA 568B.2コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル ScTP・48ポート

    BLACK BOX
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.3規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.9(2U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(48)、背面にシールド付きRJ-45(48)シールドシールド付きRJ-45結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル ScTP・24ポート

    BLACK BOX
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)0.7規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールド付きRJ-45(24)、背面にシールド付きRJ-45(24)シールドシールド付き RJ-45(24)結線ストレート
  • CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOX

    CAT5eフィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート

    BLACK BOX
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート BLACK BOX

    CAT6フィードスルー・パッチパネル UTP・24ポート

    BLACK BOX
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    13日以内出荷
    パッチパネルです
    質量(kg)1.6規格TIA/EIA 568B.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24) 、背面にシールドなしRJ-45(48)結線ストレート
  • 防水枠 Panasonic(パナソニック)

    防水枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319税込¥351
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    色ブラック
  • 盤用取付金具 Panasonic(パナソニック)

    盤用取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49税込¥54
    1個
    62日以内出荷
    適合リモコンリレー、リモコントランスなどの盤内取付商品系列備考WR9003の後継品です
  • 操作ユニット貼付用ラベル Panasonic(パナソニック)

    操作ユニット貼付用ラベル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1枚
    6日以内出荷
    適合WTC5822W
  • X23 ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    X23 ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729税込¥802
    1個
    6日以内出荷
    ラフィーネアシリーズ
    用途ロータリスイッチや調光スイッチなどの空きスペース(上または下)を埋めるときに使用します仕様部品使用製品:WTX1411S、WTX1811S、WTX1811SK、WTX1911S、WTX1911SK、WTX5331S材質ABS樹脂
  • ハーネス用防塵カバー エスコ

    ハーネス用防塵カバー

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個(10個)
    翌日出荷
    難燃性ABS。ハーネスジョイントボックスのハーネスプラグ差込口に取り付けます。
    用途EA538PM-21・-31用。寸法(mm)25.6×7×16.8入数(個)10
  • ケーブルエントリーシステム(プラスチック製) ワイドミュラー

    ケーブルエントリーシステム(プラスチック製)

    ワイドミュラー
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ポリアミド6色グレー寸法L1(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルエントリーシステム(真鍮製) ワイドミュラー

    ケーブルエントリーシステム(真鍮製)

    ワイドミュラー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。材質ニッケルめっき真鍮色ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンズフード HK-43 Nikon(ニコン)

    レンズフード HK-43

    Nikon(ニコン)
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    5日以内出荷
    NIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S用のかぶせ式レンズフードです。 レンズ標準付属品
    対応レンズNIKKOR Z 600mm f/4 TC VR S
  • アドバンスシリーズ  ブランクチップ(トリプル用)スイッチ取付枠用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ ブランクチップ(トリプル用)スイッチ取付枠用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥369税込¥406
    1個
    4日以内出荷
    色マットブラック
  • Bluetoothドライバー ODELIC(オーデリック)

    Bluetoothドライバー

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    仕様照明接続最大容量(VA):72長さ(mm)200幅(mm)48質量(kg)0.33色白色高さ(mm)26材質(本体)ポリカーボネート取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光範囲連続調光・100-1%・調色再生紙使用マーク適合
  • フルカラーコーナプレート(BOX用) Panasonic(パナソニック)

    フルカラーコーナプレート(BOX用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
  • コーナプレート(露出増設ミニBOX用) Panasonic(パナソニック)

    コーナプレート(露出増設ミニBOX用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    32日以内出荷
  • マルチポート用1GスイッチHUB Panasonic(パナソニック)

    マルチポート用1GスイッチHUB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    32日以内出荷
  • 簡易耐火ブランクチップ Panasonic(パナソニック)

    簡易耐火ブランクチップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥71税込¥78
    1個
    4日以内出荷
    材質耐火ブランクチップ:亜鉛鋼板(t0.3)
  • フル端子式 3極中継型端子台 張力止メ付 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式 3極中継型端子台 張力止メ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台3極中継型端子台定格電圧(V)300定格電流(A)20
  • フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極2分岐定格電圧(V)300定格電流(A)20
  • 調整リング75 フロアプレート用 カバー付 Panasonic(パナソニック)

    調整リング75 フロアプレート用 カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • 調整リング75 アップコン用 カバー付 Panasonic(パナソニック)

    調整リング75 アップコン用 カバー付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    32日以内出荷
  • 調整リング75 アップコン用 Panasonic(パナソニック)

    調整リング75 アップコン用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • まもれーる・アルミ屋外くん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・アルミ屋外くん

    TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    ”アルミボディ””カギ付”で屋外コンセントを盗電や衝撃からタフに守ります! 厚み3mmのアルミボディで高強度。 コンセント使用時でもカバー、施錠が可能。 盗電やイタズラ防止が図れます。 ボディは角や突起を無くしたラウンド形状。 人や物にやさしいデザイン。 取付けは壁面にねじ止めするだけの簡単施工。 防水コンセントを外す必要はありません。
    付属品カギ×2仕様カギ付セキュリティカバー適合屋外:各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×190×82
  • パネルカバー(2連セパレーター付) Panasonic(パナソニック)

    パネルカバー(2連セパレーター付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    タイプ2連用
  • MMポート用SWHUB(1G) Panasonic(パナソニック)

    MMポート用SWHUB(1G)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)(最大)3.9定格入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz使用湿度範囲10%RH~90%RH(結露なきこと)動作表示【電源】(LED)電源「入」時:緑点灯、電源「切」時:消灯、【LINK/ACT.】[色で通信速度を表示]青色:1000M全二重モード、緑色:100M全二重または半二重モード、橙色:10M全二重または半二重モード、[点灯/点滅で状態を表示]点灯:端末との接続(リンク)が正常、点滅:データを送受信中適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6、Φ2Cu(銅)単線専用結線方式ねじなし端子(電線差込式)
  • ねながらひっぱりコード猫かお スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード猫かお

    スマイルキッズ
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    コードの長さを約50~100cmの間で調整可能。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)23×32.5×4.5質量(g)4コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコード猫おすわり スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード猫おすわり

    スマイルキッズ
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    コードの長さを約50~100cmの間で調整可能。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)44×27×4.5質量(g)4コード長さ(m)1
  • ねながらひっぱりコード猫のび スマイルキッズ

    ねながらひっぱりコード猫のび

    スマイルキッズ
    ¥479税込¥527
    1個
    3日以内出荷
    コードの長さを約50~100cmの間で調整可能。
    材質本体・玉/スチロール(蓄光材使用)、コード/ポリエステル、フック/スチール寸法(mm)35×35×4質量(g)3コード長さ(m)1
配線器具その他関連用品