732件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリング(フック無) 神保電器

    シーリング(フック無)

    神保電器
    ¥899税込¥989
    1個
    12日以内出荷
    【引掛シーリングボディ使用上のご注意】引掛シーリングに吊り下げる照明器具は、各引掛シーリングの耐荷重を守って取付けてください。許容耐荷重を超えた照明器具を取付けますと、引掛シーリングの破損・照明器具落下の原因となる恐れがあります。引掛埋込シーリングをボックス取付けする場合は、金属製アウトレットボックスを使用してください。 樹脂製アウトレットボックス・ボックスカバーには取り付けないでください。コードペンダントとして吊り下げることのできる重量は、コードにかかる重量の総和が3kg以下であること。ただし、十分な引張り強さを有する補強入りのコードなどを使用する場合はこの限りではない。(内線規程3205-3-1より抜粋)傾斜した天井には取付けできません。照明器具の重量が5kgを超える場合は、シーリングボディの電気的接続部に荷重が加わらないよう、フック部に荷量をかけてください。又、10kgを超える器具は取り付けできません。(内線規程3205-2条)通常の使用状態において、電気的接続部に5kgを超える荷重が加わらないようにしてください。【使用可能な天井用器具の重量】照明器具のコードが、1一般のビニールコードの場合、3kg以下2補強コードの場合、5kg以下3フックにチェーン吊りの場合、10kg以下。
    色チョコタイプ埋込、フックなし、送り端子付定格電圧(V)125定格電流(A)6本体外径(Φmm)95埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7突き出し長さ(mm)【表面】12.1
  • シングルコンセントセット 神保電器

    シングルコンセントセット

    神保電器
    ¥339~税込¥373~
    1個
    4日以内出荷
    色ピュアホワイト
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    36日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。【attention】照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。【attention】コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。押しボタンを押すと電気的に閉回路となり、ON状態を保持します。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    色ピュアホワイト種類解除ボタン付、金メッキ接点全幅(mm)72定格電圧(V)DC12全高(mm)122定格電流(A)20m対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)25.5回路方式自己保持回路内蔵形取付ピッチ(mm)83.5突き出し長さ(mm)【表面枠】20.6
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    36日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。
    色ピュアホワイト適合電流(A)【スイッチ】AC/DC1m~0.1(0.4VA MAX)適正電圧(V)【スイッチ】AC/DC6~12(0.4VA MAX)
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    36日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    色ピュアホワイト種類低電流用、金めっき接点適合電流(A)【スイッチ】DC3m~30m(0.4VA MAX)標準電流(mA)【LED】3~30適正電圧(V)【スイッチ】DC4~12(0.4VA MAX)
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    36日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。
    色ピュアホワイト適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    36日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。押しボタンを押すと電気的に閉回路となり、ON状態を保持します。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    色ピュアホワイト定格電圧(V)DC12定格電流(A)20m対応エレガンスプレート用回路方式自己保持回路内蔵形取付ピッチ(mm)83.5
  • コンビプレート 神保電器

    コンビプレート

    神保電器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
  • オーロラマークスイッチ 片切 神保電器

    オーロラマークスイッチ 片切

    神保電器
    ¥799税込¥879
    1個
    36日以内出荷
    ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様L(M)定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • オーロラマークスイッチ 4路 神保電器

    オーロラマークスイッチ 4路

    神保電器
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    36日以内出荷
    表示灯200V用は受注生産の商品です。OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様4H(M)色チョコ定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯200V
  • オーロラマークスイッチ 4路 神保電器

    オーロラマークスイッチ 4路

    神保電器
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    36日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様4H(M)色ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • オーロラスイッチ 片切 神保電器

    オーロラスイッチ 片切

    神保電器
    ¥799税込¥879
    1個
    36日以内出荷
    ON状態でスイッチのつまみが赤く光ります。スイッチ部のカードホルダーにマークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様L定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • オーロラスイッチ 片切 神保電器

    オーロラスイッチ 片切

    神保電器
    ¥499税込¥549
    1個
    36日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様H定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • エレガンス腰高丸プレート印刷 神保電器

    エレガンス腰高丸プレート印刷

    神保電器
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
    付属品取付枠寸法(mm)【腰高】18色ピュアホワイト外径(Φmm)105±0.8側面ノックアウト【幅】12.8mm / 14mm【距離】16.5mmプレート厚(mm)6取付穴ピッチ(mm)83.5±0.4
  • エレガンス腰高丸プレート 神保電器

    エレガンス腰高丸プレート

    神保電器
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10個)
    欠品中
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。BPN-120URHPWは、取付枠に対しプレートを90度回転させて取付けできます。引き出し口
    付属品取付枠厚さ(mm)18色ライトベージュ外径(Φmm)120取付ピッチ(mm)66.7、83.5、89
  • エレガンスプレート印刷 神保電器

    エレガンスプレート印刷

    神保電器
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • エレガンスプレート印刷 神保電器

    エレガンスプレート印刷

    神保電器
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
    付属品取付枠厚さ(mm)6色ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5
  • エレガンスプレート印刷 神保電器

    エレガンスプレート印刷

    神保電器
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    【施工上のご注意】プレートネジは必要以上に締付けないでください。器具取付け壁面は、出来るだけ平らにしてください。
    対応1連用適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.3(3.06)
  • エレガンスプレートカバー印刷 神保電器

    エレガンスプレートカバー印刷

    神保電器
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。
    全幅(mm)70全高(mm)120
  • エレガンスプレート 神保電器

    エレガンスプレート

    神保電器
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    色ライトベージュ
  • エレガンスプレート 神保電器

    エレガンスプレート

    神保電器
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    取付枠付
    仕様丸形、ブランク色ライトベージュ外径(Φmm)105突き出し長さ(mm)【表面】6
  • エレガンスプレート 神保電器

    エレガンスプレート

    神保電器
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
    付属品取付枠厚さ(mm)6
  • エレガンスカセットプレート 神保電器

    エレガンスカセットプレート

    神保電器
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。2省力化→工費節減取付枠は不要です。器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20~25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。
    色ピュアホワイト穴径(Φmm)9全幅(mm)70全高(mm)120対応1連用、ノズル用(Φ9)
  • Wコンセント絶縁取付枠付 神保電器

    Wコンセント絶縁取付枠付

    神保電器
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    仕様2P幅(mm)【取付枠】28色ライトベージュ高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)125全高(mm)112定格電流(A)15縦(mm)【器具本体】68.7埋め込み深さ(mm)16.9推奨ねじ径M3.5差込口2枠絶縁枠突き出し長さ(mm)【表面枠】8
  • SWプレート5連 神保電器

    SWプレート5連

    神保電器
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    色メタリックグレータイプ5連用
  • SWプレート4連 神保電器

    SWプレート4連

    神保電器
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    色メタリックグレータイプ4連用
  • SWプレート3連 神保電器

    SWプレート3連

    神保電器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    色メタリックグレータイプ3連用
  • SWプレート2連 神保電器

    SWプレート2連

    神保電器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    色メタリックグレータイプ2連用
  • SWプレート 神保電器

    SWプレート

    神保電器
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    色メタリックグレータイプ1連用
  • SUSTEプレート 神保電器

    SUSTEプレート

    神保電器
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
  • SCプレート 神保電器

    SCプレート

    神保電器
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷
  • SCコンビプレート 神保電器

    SCコンビプレート

    神保電器
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • RS用パネル 神保電器

    RS用パネル

    神保電器
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    色ブラック
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    36日以内出荷
    遅れ機能なし上記結線図例の特長一台の換気扇に対して、スイッチは洗面所側・トイレ側とそれぞれの場所に設置しています。トイレまたは洗面所の換気扇スイッチをどこか1箇所でもONにすると換気扇が起動します。通電表示はONしている場合のみ赤く点灯します。換気扇停止中、各所の換気扇スイッチはガイドランプが緑色に点灯し、位置表示します。換気扇スイッチの通電表示・位置表示が共に消灯すると、他方のスイッチで換気扇が運転中である事を示します。
    色ピュアホワイトスイッチ【電子式スイッチ】WJ-KPFC(2コモジュール)定格1.5A/100V AC最大負荷(W)【換気扇】5~100【白熱灯】5~150【蛍光灯(インバータ)】10~65
  • Jワイド用プレート4個用 神保電器

    Jワイド用プレート4個用

    神保電器
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    色ライトベージュ
  • Jワイド用プレート3個用 神保電器

    Jワイド用プレート3個用

    神保電器
    ¥659~税込¥725~
    1個
    4日以内出荷
  • Jワイド用プレート1個用 神保電器

    Jワイド用プレート1個用

    神保電器
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • Jワイド片切低ワットガイドS 神保電器

    Jワイド片切低ワットガイドS

    神保電器
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    36日以内出荷
    チェック用スイッチは【ON】の状態で確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。【使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    定格0.5A/300V
  • Jワイド印刷プレート2個用 神保電器

    Jワイド印刷プレート2個用

    神保電器
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
  • Jワイド印刷プレート 神保電器

    Jワイド印刷プレート

    神保電器
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    取付枠WJK-1別売
配線器具その他関連用品