カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神保電器(251)
- Panasonic(パナソニック)(190)
- スマイルキッズ(67)
- アメリカン電機(62)
- 東芝ライテック(24)
- 明工社(23)
- エスコ(19)
- TERADA(寺田電機製作所)(16)
- ELPA(10)
- BLACK BOX(8)
- ネグロス電工(7)
- マサル工業(5)
- オーム電機(4)
- ヨツギ(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ワイドミュラー(3)
- サンワサプライ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

分配器(1端子電流通過形) 【4K】【8K】対応
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷本品は、2K(地デジなど)放送および4K/8K(BS・110度CS)放送の3224MHzまでの周波数に対応した高シールド形分配器です。付属品F型接栓(各端子数)、取付ねじ(本体仮固定)2本(3×14mmなべタッピンねじ)、施工説明書周波数帯域(MHz)10~3224使用周囲温度(℃)-10~40適合電線【入出力端子】高周波同軸ケーブルS-5C-FB、【アース端子】Φ1.6 Cu(銅) 単線専用インピーダンス(Ω)75
埋込リレーユニット 有電圧単極双投出力
神保電器¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷仕様JIS規格大角形2個モジュール動作表示ランプ(赤色)電流(A)5電圧(V)AC100消費電力(W)動作時約2出力有電圧単極双投出力定格換気扇150W以下結線方式ねじ無端子構造、Φ1.6Φ2Cu単線専用
ナイロン ケーブルグランド
デンカエレクトロン¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護します。 IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。 ナイロンケーブルグランドは、ナイロン素材のため軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。用途盤、屋外用通信器、太陽光発電、鉄道・船舶、工作機械など防水・防塵が必要な機械色黒使用温度範囲(℃)-40~100
12ポート壁面取付パッチパネル枠取付用ブラケット
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から9日以内出荷12ポート用壁面取付パッチパネル枠(CPP12WBL)と一緒に使用して配電盤などに取付可能です。用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠の壁面取付。色白
埋込USB給電用コンセント
LILIEL(リリエル)¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷2ポート配置のUSB給電用コンセントです。 最大2.4Aの大出力なので、各社スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 住宅はもちろん、カフェ・レストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設にも適しています。材質(本体)ユリア樹脂、(カバー)PC、ABS樹脂コネクタ形状Aタイプ定格出力DC5.0V・2.4A適合電線VVFΦ1.6、VVFΦ2.0USBポート数2口定格入力AC100V・0.5AMAX















![24mm 電話専用ノズルチップ[10個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470035-250804-02.jpg)