732件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Jワイド印刷プレート 神保電器

    Jワイド印刷プレート

    神保電器
    ¥759~税込¥835~
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    保安灯+コンセント用
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    保安灯用
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    4日以内出荷
  • Jワイド 簡易耐火枠 神保電器

    Jワイド 簡易耐火枠

    神保電器
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷
    【施工上のご注意】ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となりますJ・ワイド製品に使用する指定の器具専用の取付枠です。他社製品は取付け保証できません。
    適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)
  • 5連用プレート 神保電器

    5連用プレート

    神保電器
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    色チョコプレート寸法(mm)120×254開口寸法(mm)95×239(ボックス取付け)
  • 3連プレート 神保電器

    3連プレート

    神保電器
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    色ライトベージュタイプ3連用
  • 3路USBコンセントセット 神保電器

    3路USBコンセントセット

    神保電器
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    36日以内出荷
    スイッチ15A/300Vコンセント定格15A/125VUSB入力100V~0.5A MAX出力DC5V2.4A
  • 2連プレート 神保電器

    2連プレート

    神保電器
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    色ライトベージュタイプ2連用
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    ¥839~税込¥923~
    1個
    4日以内出荷
    仕様アースターミナル付、高容量200V、カセットタイプ、2PE、15/20AEET(250V)全幅(mm)44.2定格電圧(V)250全高(mm)68.7定格電流(A)15・20埋め込み深さ(mm)20.6突き出し長さ(mm)【表面】7.9
  • 1連プレート 神保電器

    1連プレート

    神保電器
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    色ライトベージュタイプ1連用
  • ブランクチップ 神保電器

    ブランクチップ

    神保電器
    ¥759~税込¥835~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    センサスイッチ本体が2/3の大きさになりました。1/3のスペースを埋めるブランクチップが必要になります。
    厚さ(mm)12.7全長(mm)44.2全幅(mm)22.7
  • テレホンチップ 神保電器

    テレホンチップ

    神保電器
    ¥759~税込¥835~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 4連マイルドパッキン 神保電器

    4連マイルドパッキン

    神保電器
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)厚さ(mm)1.5色白全幅(mm)213全高(mm)125対応4連用取付穴径(Φmm)3有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)190×90取付穴ピッチ(mm)【横】46【縦】101
  • 3連マイルドパッキン 神保電器

    3連マイルドパッキン

    神保電器
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    材質ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)厚さ(mm)1.5色白全幅(mm)167全高(mm)125対応3連用取付穴径(Φmm)3有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)144×90取付穴ピッチ(mm)【横】46【縦】101
  • スピーカーターミナル ゴールド GB[制御機器]

    スピーカーターミナル ゴールド

    GB[制御機器]
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
  • 防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2 オーム電機

    防滴型コンセントボックス 屋内外対応 タップ保護 IPX2

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    防滴設計IPX2、屋外での作業や多少の雨でも安心。屋内での漏電、ショートによる事故防止に。タップにホコリなどがたまりにくく火災の予防に。プラグ抜け防止に。タップをプラグにセットするだけの簡単な取り付け
    材質本体:ポリプロピレン、パッキン:CRゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×290×60
  • はさみ金具 大 オーム電機

    はさみ金具 大

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1組
    翌々日出荷
    埋込配線用のはさみ金具、大サイズです。 埋め込み配線用
    用途取付枠固定用サイズ大使用壁厚(mm)12~18
  • はさみ金具 小 オーム電機

    はさみ金具 小

    オーム電機
    ¥139税込¥153
    1組
    翌々日出荷
    埋込配線用のはさみ金具、小サイズです。 ボックスなしで器具をボードに固着します
    用途取付枠固定用サイズ小使用壁厚(mm)5~10
  • Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥499税込¥549
    1個
    6日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥509税込¥560
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート用防気パッキン(1コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229税込¥252
    1個
    9日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テレホンガイド 大穴用 ミルキーホワイト 20個入 Panasonic(パナソニック)

    テレホンガイド 大穴用 ミルキーホワイト 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    色ミルキーホワイトタイプ大穴タイプΦ16
  • SSケーブル防護カバー ヨツギ

    SSケーブル防護カバー

    ヨツギ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    4日以内出荷
    質量(g)1105寸法(内径Φmm×長さLm)Φ45×2
  • マルチメディアポートSギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートSギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出ボックススペーサー TERADA(寺田電機製作所)

    露出ボックススペーサー

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    4日以内出荷
  • まもれーる・スリムくん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・スリムくん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥849税込¥934
    1個
    61日以内出荷
    フタを閉めれば、JIS防水規格IPX5の防水性能、あらゆる方向からの雨や水からコンセントをしっかり保護。専用防水ゴムパッキン付属。ハードな使用環境にも耐えるアルミボディ。業界最薄のカギ付アルミカバー。既設コンセントへの後付けも可能。
  • まもれーる・アルミ屋外くん用 TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・アルミ屋外くん用

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    61日以内出荷
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    62日以内出荷
    入力電圧(V)AC100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定インターフェース【接続信号】10台/1系統(配線長さ100mまで)・20台/1系統(配線長さ50mまで)入数(個)1操作部DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/Hf)動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)
  • ハサミ金具 大 ELPA

    ハサミ金具 大

    ELPA
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:大。壁厚:12~18mm用。ボックスなし工事用
  • ハサミ金具 小 ELPA

    ハサミ金具 小

    ELPA
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    サイズ:小。壁厚:5~10mm用。ボックスなし工事用
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥169税込¥186
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN20S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)2.5難燃性UL94 V-2
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機
    ¥279税込¥307
    1個
    5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を避けるための安全保護用カバーです。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、結線(電線接続)後、器具の充電部にはめ込みます。
    適合【機器用アウトレット】2117, 2127、【フランジインレット】2115N, 2125N材質クロロプレンゴム質量(g)7.1タイプはめ込みタイプ対応2P 15A機器用アウトレットおよびフランジインレット用
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    30A・50A・60A定格の平刃形埋込コンセント(ボス系Φ58)への取付が可能な、L型プラグ専用のカバー開閉式プレートです。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(4点止、取付ねじ4本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付プレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合品)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付色茶色(クリア成形)質量(g)305.5対応平刃形30A・50A・60A埋込コンセント専用、2ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN80S-IV)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色白質量(g)28.1難燃性UL94 V-2
  • BNキャップ アメリカン電機

    BNキャップ

    アメリカン電機
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN70S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。
    材質ナイロン色黒質量(g)22.9難燃性UL94 V-2
配線器具その他関連用品