カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神保電器(268)
- Panasonic(パナソニック)(191)
- スマイルキッズ(68)
- アメリカン電機(62)
- エスコ(47)
- TERADA(寺田電機製作所)(28)
- 東芝ライテック(24)
- 明工社(23)
- ELPA(10)
- BLACK BOX(8)
- ネグロス電工(7)
- マサル工業(5)
- オーム電機(4)
- ヨツギ(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- RS PRO(4)
- サンワサプライ(3)
- タイカツ(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リファインコンセント用フル端子防塵カバー
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781袋(20個)当日出荷適合機種WKS1121/WKS117/WKS216/WKS217/WKS286/WKS317色ミルキーホワイト
スピーカターミナル
Panasonic(パナソニック)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷適合電線表面側:銅より線0.5mm2~2mm2相当、裏面側:1.25mm2~2mm2相当結線方式器具表面側:巻締端子式、器具裏面側:押締端子式
信号変換インターフェース・アレンジ調色用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V~242V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6入力電流(A)0.1以下接続台数32台
信号変換インターフェース・ON/OFF用
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷取付方式天井設置または専用調光ボックス内に設置定格電圧AC100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228.5×98.5×57.6定格容量7A
2P防水コネクタ-ボデー
タイカツ¥799税込¥8791個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・128V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。タイプ防水電圧(V)125本体寸法(mm)75×44×44本体質量(g)55容量(A)15コンセント1口
2Pコネクタ-ボデー
タイカツ¥699税込¥7691個5日以内出荷電気機器の電源コードに取り付けて使用する、15A・126V対応の電源接続用品です。用途電気機器への電源接続に。電圧(V)125本体寸法(mm)72×35×33本体質量(g)45容量(A)15コンセント1口
プラグカバーストレート50P
ELPA¥9,898税込¥10,8881個(50個)3日以内出荷接地2Pタイプのプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。接地2Pタイプのプラグに簡単に取付けできます。難燃電気絶縁性シリコンゴム使用色ホワイト入数50個プラグ形状接地2Pタイプ
プラグカバーストレート50P
ELPA¥7,198税込¥7,9181個(50個)3日以内出荷電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。難燃電気絶縁性シリコンゴム使用色ホワイト入数50個プラグ形状ストレートプラグタイプ
プラグカバーLスイング50P
ELPA¥7,198税込¥7,9181個(50個)3日以内出荷電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。難燃電気絶縁性シリコンゴム使用色ホワイト入数50個プラグ形状L型・スイングプラグ両用タイプ
MCS用防塵カバー
ワゴジャパン¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷から30日以内出荷コネクタに被せるだけで防塵効果が得られます (IP20 相当)。防滴・防水性能はありませんので御注意ください
ルフトロック
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ0.65~1.2までの警報用電線に使用できます。 。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。 。被覆を剥がさずに警報用電線(2心)を差し込めます。適合丸孔カバー適合電線Φ0.65、Φ0.9、Φ1.2
床下用ハーネスプラグ(VVF)
明工社¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7086床下用ハーネスプラグ(VVF)は、ねじなし端子式なのでケーブルをストリップして端子穴に差し込むだけで結線が出来ます。端子部に透明な確認窓を設けたので、結線が不完全な場合には目視で状態確認ができ、正しく結線できた際には心線の被覆色を目視できるので、極性が正しく接続されているかの確認が可能です。ケーブルの取り外しは、マイナスまたはプラスドライバーで外しボタンを押し込みながらケーブルを引き抜く方式を採用しています。またMP7085と同じく、幅がスリムなのでハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。色白色適合電線VVFΦ1.6mm、Φ2 3心
床下用ハーネスプラグ(VCT)
明工社¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷VCTケーブルの交換が可能な組立式のハーネスプラグと、VVFケーブルを差込み接続できるハーネスプラグ・ハーネスコネクターボデーです。MP7085床下用ハーネスプラグ(VCT)は、幅寸法を抑えた設計により、MJ2496ハーネスジョイントボックス4分岐に2個並べて接続できます。丸形圧着端子(別途手配)をケーブルにかしめ、端子にねじ止めすることで結線が可能です。色白色適合電線VCT 2(mm2)、3.53心
L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り
明工社¥929税込¥1,0221袋(10個)3日以内出荷15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-20引掛プラグ・コネクター用5.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り
明工社¥929税込¥1,0221袋(10個)3日以内出荷15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (黒) 10コ入り
明工社¥879税込¥9671袋(10個)3日以内出荷15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!RoHS指令(10物質対応)対応
L5/L6-15引掛プラグ・コネクター用3.5sq電線対応グリップ (白) 10コ入り
明工社¥879税込¥9671袋(10個)3日以内出荷15Aタイプ・20Aタイプで電線サイズアップが可能になりました!RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセント防塵シール(1シート10枚)
明工社¥229税込¥2521個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型保護カバー4コ口用
明工社¥799税込¥8791個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応
アクセスフロア用コンセントⅡ型保護カバー2コ口用
明工社¥639税込¥7031個3日以内出荷結線完了表示機能付で合計20Aまで使用可能!。透明な電線外し釦からケーブルの心線色を目視できるので、極性の確認が容易です。オプションの絶縁カバー付3心棒状圧着端子を使用することでVCTケーブルの接続も可能です。コンセント刃受穴形状は抜け止め接地タイプ。一般的な接地15A平刃プラグの接続が可能です。コンセント口1個につき15A、コンセント合計で20Aまで使用可能です(20A分岐回路の場合)。オプションのアクセスコンセント用取付台を使用する場合には45mm以上、使用しない場合には40mm以上の床下空間が必要です(床下空間の制限により、外形が大きいプラグは接続できない場合があります)。RoHS指令(10物質対応)対応