811件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常コンセントシール 神保電器

    非常コンセントシール

    神保電器
    ¥679税込¥747
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    文字色赤縦(mm)10横(mm)20地色銀
  • 電子式遅れスイッチ並列操作形 神保電器

    電子式遅れスイッチ並列操作形

    神保電器
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    4日以内出荷
    電子式遅れスイッチ・電子式タイマスイッチとの並列結線が可能なスイッチです。上記の電子式スイッチと任意の組み合わせで、最大5箇所までの連動操作回路が構成できます。照光式の操作つまみは、スイッチの通電状態を表示するチェック機能付。(並列結線では、ONしているスイッチのみ赤く点灯します。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
    仕様FL(1.5A)幅(mm)【取付枠】28色ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2組合対応【電子式(基準形)遅れスイッチ】JEC-BN-EDL、JEC-BN-EDF、JEC-BN-EDFC、JEC-BN-EDFGC、【電子式(基準形)タイマスイッチ】突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
  • 電子式遅れスイッチ2箇所操作 神保電器

    電子式遅れスイッチ2箇所操作

    神保電器
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    仕様FL2(1.5A)幅(mm)【取付枠】28色ピュアホワイト全幅(mm)44.2定格電圧(V)AC100全高(mm)45.7定格電流(A)1.5埋め込み深さ(mm)28.2突き出し長さ(mm)【表面枠】11.5
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ひとつのスイッチで、2回路の負荷(換気扇・照明)を同時に制御できます。OFFにすると照明はすぐに消えますが、換気扇は遅れて約3分後に止まります。換気扇作動中、つまみが赤く輝いて通電状態を表示します。電子式なので軽快に操作できます。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
    付属品マークシート(MS-21)仕様DFL(1.5A)定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5回路【照明】10A、【遅れ】1.5A
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    付属品マークシート(MS-21)仕様DFL2(1.5A)色ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5
  • 自火報 シ-ル 神保電器

    自火報 シ-ル

    神保電器
    ¥679税込¥747
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    文字色赤縦(mm)10横(mm)20地色銀
  • 絶縁枠組 神保電器

    絶縁枠組

    神保電器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
  • 絶縁枠組 神保電器

    絶縁枠組

    神保電器
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    36日以内出荷
    各種感熱センサスイッチとの組み合わせで、別箇所から手動で「連続」「自動」「切」の操作が行えます。
    定格12A-300V
  • 簡易耐火SCプレート 神保電器

    簡易耐火SCプレート

    神保電器
    ¥339~税込¥373~
    1個
    4日以内出荷
  • 片切スイッチ 神保電器

    片切スイッチ

    神保電器
    ¥329税込¥362
    1個
    4日以内出荷
    【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。
    色メタリックブラック定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2
  • 横連結導体 神保電器

    横連結導体

    神保電器
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    左右に隣接するスイッチへの共通端子(シロ)の送り接続を行うために使用します。
  • 引き紐付コール用押ボタン 神保電器

    引き紐付コール用押ボタン

    神保電器
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    36日以内出荷
    押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    色ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用対応エレガンスプレート用回路方式ロック動作形(ON保持形)標準電流(mA)【LED】10~30取付ピッチ(mm)83.5
  • 引き紐付コール用押ボタン 神保電器

    引き紐付コール用押ボタン

    神保電器
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    36日以内出荷
    押ボタンを押すか紐を引くとON、放すとOFFになります。防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。照光式(LED内蔵形)でLEDとスイッチを直列に接続して使用するときは、スイッチの定格範囲内で、LEDの輝度のとれる保護抵抗を接続して使用してください。一般的には保護抵抗は情報盤に内蔵されています。情報盤の使用説明書に『保護抵抗を外付してください』と書いてある場合は、コール用押しボタンスイッチの製品図に記載の保護抵抗を取り付けてください。コール用押ボタンスイッチは常時高温・高湿になるサウナ等の業務用浴室には使用しないでください。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。
    色ピュアホワイト種類プルスイッチ付、一般用全幅(mm)72全高(mm)122適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3対応エレガンスプレート用埋め込み深さ(mm)29.5回路方式モーメンタリー形(常開形)取付ピッチ(mm)83.5適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12突き出し長さ(mm)【表面枠】18
  • 埋込調光調色スイッチ 神保電器

    埋込調光調色スイッチ

    神保電器
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    36日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えましたNKD-RDCT1における調光/調色のモードはツマミを押して切替えられます。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込調光スイッチ 神保電器

    埋込調光スイッチ

    神保電器
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    36日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの調光器を発展させたDALI-2規格準拠の調光調色スイッチです。操作性はNK SERIEの調光器そのままに、DALI-2規格ならではの調光/調色の状態を示すバーグラフ表示を備えました。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】30使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込抜け止コンセント用シール 神保電器

    埋込抜け止コンセント用シール

    神保電器
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    枚数10枚入り文字色黒地色透明
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    36日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。NK SERIEの意匠をそのまま引き継いだDALI-2規格準拠のスイッチです。垂直および水平基調のシャープでミニマムなかたちを基に、NK SERIEリモコンスイッチと同様の深いストロークと軽快なスナップアクションをひきつづき採用し、意匠と操作性を統一しました。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 埋込シーン選択スイッチ 神保電器

    埋込シーン選択スイッチ

    神保電器
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    36日以内出荷
    NK SERIE DALI-2インプットデバイスは、DALI-2規格対応のアプリケーションコントローラー専用です。OLEDによる可変表示を備えたDALI-2規格準拠のシーン選択スイッチです。DALI-2規格を採用するメリットの1つである照明を存分に活用した高度で多彩な空間演出を選択/切替するために使用するデバイスです。OLEDの可変表示はデフォルトで多様な表示が組み合わせられます。
    その他【DALI バス送り電流】~250mAまで【補助電源送り電流】5Aまで定格電圧【補助電源】DC24V±20%定格電圧(V)【DALI バス】DC10~22.5準拠規格【DALI】IEC 62386-101(Edition 2.1)/IEC 62386-103(Edition 1.1)/IEC 62386-301(Edition 1.0)/IEC 62386-302(Edition 1.0)消費電流(mA)【DALI バス】24、【補助電源】25使用周囲温度(℃)0~35配線長300m(但しDALIバス電圧降下は2V以下厳守を優先)起動時間(ms)最大300過電圧保護最大電圧AC254V(DALIバス端子、補助電源端子)適合プレートNKP-3UF
  • 埋込オーロラスイッチ 4路 神保電器

    埋込オーロラスイッチ 4路

    神保電器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    36日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様4H色ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • 埋込オーロラスイッチ 3路 神保電器

    埋込オーロラスイッチ 3路

    神保電器
    ¥699税込¥769
    1個
    36日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様3H定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V / 200V
  • 化粧プレート 神保電器

    化粧プレート

    神保電器
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    色ライトベージュ
  • 化粧カバー 神保電器

    化粧カバー

    神保電器
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
  • 保安灯用プレート 神保電器

    保安灯用プレート

    神保電器
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    保安灯+コンセント用
    色メタリックグレー
  • 保安灯用プレート 神保電器

    保安灯用プレート

    神保電器
    ¥429~税込¥472~
    1個
    4日以内出荷
    タイプ2連用
  • 両口コンセント 神保電器

    両口コンセント

    神保電器
    ¥689税込¥758
    1個
    12日以内出荷
    仕様両口、2P厚さ(mm)20色レッド全幅(mm)28定格電圧(V)125全高(mm)49定格電流(A)15
  • ローゼット 神保電器

    ローゼット

    神保電器
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    送り端子付
    仕様埋込、コンセント付全長(mm)122.5定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5取付ピッチ(mm)66.7突き出し長さ(mm)【表面】11
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。
    色チョコ定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    36日以内出荷
    調光器特有のうなり音がなく、照明器具の音も静穏化。シアター・オーディオルームや寝室に適しています。調光器を多回路連接接続した際に起こりがちな「電源干渉」による照明器具のチラツキが発生しにくく、低照度域の調光がスムーズに行えます。 合計消費電流 2Aまでの照明器具に対応します。消灯機能なし。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA色チョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)2(2000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~200W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 2000mAまで、誘導負荷は使用できません適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能 / 【上限設定】光源の安定する最大出力に自動設定
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    36日以内出荷
    500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。消灯機能なし。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mA色チョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    36日以内出荷
    調光器から調光信号(PWM信号)を送り、器具側の電源ユニットで光源の明るさを制御する方式です。(電源線の2本に加え、調光信号線2本の配線が必要)照明器具の入力電源をスイッチングしないため、調光変化がスムーズです。照明器具の持つ調光範囲をフルに制御できます。1連ボックスに取付が可能。消灯機能なし。
    色チョコ定格電圧(V)AC100~254(50/60Hz共用)定格出力最大200mA,絶縁12V±2V1kHzパルス幅変調(PWM)矩形波機能PWM出力機能(Duty比):【可変幅】約98%固定(消灯対応出力)、下限設定値~約5%連続 【下限設定】約95%~約50%の範囲で手動設定可能定格消費電力4W以下使用周囲温度(℃)0~35配線長【信号線】100m以内適合負荷PWM信号線式調光照明器具 1~40台(信号線電流5mAの場合)※JIS C 8120 附属書E パルス幅変調(PWM)による制御に対応したもの適合電線径(Φmm)【電源入力端子】銅単線:Φ1.6 / Φ2【信号出力端子】銅単線(CPEV相当):Φ0.9 / Φ1.2
  • ミニ角形エレガンスプレート 神保電器

    ミニ角形エレガンスプレート

    神保電器
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
  • ミニプレート 神保電器

    ミニプレート

    神保電器
    ¥259税込¥285
    1個
    4日以内出荷
    色ライトベージュ
  • マイルド遅れスイッチ 神保電器

    マイルド遅れスイッチ

    神保電器
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    4日以内出荷
    照明操作と換気扇制御をひとつのスイッチで兼ねられる単極2回路タイプ。操作つまみをOFFにすると、換気扇は遅れて約3分後に止まります。照光式の操作つまみは、換気扇作動中、赤く輝いて通電状態を表示します。リレーや機械式スイッチとの連動結線が可能な多箇所操作用遅れスイッチです。バス乾燥機(ただし無電圧接点出力タイプ)等と組み合わせて、換気扇を複数箇所から連動制御できます。(メーカー指定の連動結線によりご使用ください。)【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。【電子式遅れスイッチ施工上のご注意】HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。(例 メタルハライドランプ・水銀灯等)誤結線や負荷側を短絡されますと、過電流により内部部品が破損し、使用不能となります。メガテストをする場合、電線相互間の測定は器具を電路より外して行ってください。※電線(電路)と大地間は取付けたままできます。
    付属品マークシート(MS-21)仕様DFL(1.5A)色ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)11.5端子【1.3端子合計】1.5A【2端子】10A
  • プレート9口 神保電器

    プレート9口

    神保電器
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
    色メタリックグレー
  • プレート9ロ 神保電器

    プレート9ロ

    神保電器
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    多連プレートは反転して使用できます。
    色ピュアホワイトタイプ4連用
  • プレート8ロ 神保電器

    プレート8ロ

    神保電器
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    多連プレートは反転して使用できます。
    色ピュアホワイトタイプ4連用
  • プレート4連9口 神保電器

    プレート4連9口

    神保電器
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    多連プレートは反転して使用できます。
    色ピュアホワイトタイプ4連用
  • プレート4連11口 神保電器

    プレート4連11口

    神保電器
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
  • プレート4連10口 神保電器

    プレート4連10口

    神保電器
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    多連プレートは反転して使用できます。
    色ピュアホワイトタイプ4連用
配線器具その他関連用品