カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 神保電器(268)
- Panasonic(パナソニック)(191)
- スマイルキッズ(67)
- アメリカン電機(62)
- エスコ(47)
- TERADA(寺田電機製作所)(28)
- 東芝ライテック(24)
- 明工社(23)
- ELPA(10)
- BLACK BOX(8)
- ネグロス電工(7)
- マサル工業(5)
- オーム電機(4)
- ヨツギ(4)
- LILIEL(リリエル)(4)
- RS PRO(4)
- サンワサプライ(3)
- TRUSCO(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハタヤ カンデンレスコードリール用アースリール 10m
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷コンセントで接地が取れない場合、地中接地物からアースを取ることができます。トラスコ品番850-1172質量(g)330アズワン品番64-4653-34
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥949税込¥1,0441個欠品中戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットグレー)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
EMCケーブルグランド
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷EMC対策と、防水・防塵効果を併せ持つケーブルグランドです。ケーブルの固定と、ケーブル差し込み口から水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部保護すると同時にEMC対策もできるケーブルグランドです。シールドケーブルのシールド部分をリングに接触させることで、シールド設置機能を持たせます。アースが面で接触するため干渉電波の対策に優れています。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。電気自動車・EV・太陽光発電・監視カメラ・鉄道信号など防水・防塵に加えて、ノイズ対策が必要な機械に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
先端キャップ
アメリカン電機¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷金属グリップ(2枚合わせ式)等のネジ先端に被せて、手や周辺機器の保護など、安全性を考慮したキャップです。 軟質樹脂製で、被せるだけで手軽にご使用できます。適合ねじM3.5、M4
コスモシリーズ ワイド プレート シール 「24時間連続換気してください」
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851袋(20枚)当日出荷24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。材質PET樹脂文字内容24時間連続換気してください
配線ブラシ BG-72
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ブラシ仕様のため、接続機器の簡単な位置替えなどに最適です。ブラシに適度な硬さがあるため、ペンなどの落下を防ぎます。長さ(mm)1829材質(ブラシ部)ポリプロピレン/ブラック材質(ベース)鋼/めっき鋼板アズワン品番64-6771-41
ブッシングチューブ
アメリカン電機¥839~税込¥923~1セット(10個)当日出荷から5日以内出荷プラグやコードコネクタボディのコード口と電線(コード)とのギャップ解消や、トラブルを未然に防ぐために使用するブッシングチューブです。規格RoHS対応
プレート
神保電器¥649税込¥7141個3日以内出荷NKP・SLPプレートは、簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅の仕様に該当する製品です。裏面 取付カバー付タイプ1連用外形寸法(mm)120×70開口寸法(mm)95×55
Sプレート用防気パッキン(2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥469税込¥5161個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット(簡易扉付)(防気パッキン対応)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(セラミックホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個5日以内出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズワイド21 防気カバー 1連用
Panasonic(パナソニック)¥679税込¥7471箱(10個)翌々日出荷コスモシリーズワイド21。住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。用途1連用スイッチ・コンセントなど適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、ワイド21プレート(ラウンド・スクエア)、フルカラーモダンプレート
BNノズル(ベークノズル)
アメリカン電機¥349税込¥3841個当日出荷パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色白質量(g)25.5内径(Φmm)35難燃性UL94 V-2取付穴寸法(mm)46
BNキャップ
アメリカン電機¥199税込¥2191個当日出荷あらかじめ配線を想定して開けた予備穴の保護や、貫通穴・貫通物(コードやケーブル、配管など)を必要としなくなった機器や盤、配管内に異物が侵入するのを防ぐ簡易蓋です。BNノズル(BN26S)の穴内にカチッと鳴るまで押し込むだけで、簡単にはめ込むことが可能です。またマイナスドライバーを溝にさし込むことで、簡単に外すことができます。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2)のナイロン樹脂製です。材質ナイロン色黒質量(g)3.9難燃性UL94 V-2
金属ケーブルグランド
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応