815件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 埋込2口コンセント(2個用) 神保電器

    埋込2口コンセント(2個用)

    神保電器
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    【施工上のご注意】器具取付け壁面は、できるだけ平らにしてください。取付枠の変形・器具の落ち込み・プレートの浮きの原因となります。ボックスネジは必要以上に締付けないでください。取付枠の変形・器具の落ち込み・動作不良の原因となります。機器用プレート・ミニプレート・エレガンスカセットプレートをご使用の場合は、それぞれ専用の取付枠をお使いください。上記以外のプレートをご使用の場合は、「BS-C」または「BS-K」をお使いください。
    仕様2P、ダブル幅(mm)【取付枠】28ライトベージュタイプカセットモジュール2コ全幅(mm)44.2定格電圧(V)125全高(mm)45.7定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17.6適合締付トルク(N・m[kgf・cm])~0.4(4.1)突き出し長さ(mm)【表面枠】7.9
  • 保安灯+3口プレート 神保電器

    保安灯+3口プレート

    神保電器
    659税込725
    1個
    4日以内出荷
    保安灯+コンセント用
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    500Wまでの高容量の照明器具に対応し、明るさを重視するリビング・ダイニングなど広い空間に適しています。多灯数の照明やハロゲンランプ・白熱灯の制御に適しています。
    その他【消灯操作時漏れ電流】~1mAチョコ定格電圧(V)AC100 (50/60Hz共用)定格電流(A)5(5000mA)使用周囲温度(℃)0~35適合負荷白熱灯 5W~500W(1灯100W以下)調光対応LED照明器具 5000mAまで適合電線径(Φmm)銅単線:Φ1.6 / Φ2調光範囲【可変幅】消灯(0%固定)下限設定値~約95%連続 / 【下限設定】約0.5%~約50%の範囲で手動設定可能
  • ライトコントロールスイッチ 神保電器

    ライトコントロールスイッチ

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    一部のLED照明器具では不安定動作する組合せがあります。施工前にメーカー営業所にお問い合わせください。
    使用周囲温度(℃)0~35
  • プレート3+3 神保電器

    プレート3+3

    神保電器
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • プレート12口 神保電器

    プレート12口

    神保電器
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    多連プレートは反転して使用できます。
    ピュアホワイトタイプ4連用
  • プレトラクコンセント 神保電器

    プレトラクコンセント

    神保電器
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    微小な放電電流を検知!トラッキング現象を確実に防止します。しゃ断+アラーム機能
  • ブランクプレート 神保電器

    ブランクプレート

    神保電器
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
  • トリプルコンセント(シボ加工 神保電器

    トリプルコンセント(シボ加工

    神保電器
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • シーリング(フック無) 神保電器

    シーリング(フック無)

    神保電器
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    送り端子付
    仕様埋込、フックなしピュアホワイト定格電圧(V)125外径(Φmm)95定格電流(A)6埋め込み深さ(mm)10.5突き出し長さ(mm)【表面】11
  • コール用押釦スイッチ 神保電器

    コール用押釦スイッチ

    神保電器
    5,398税込5,938
    1個
    36日以内出荷
    防水構造(防沫形)なので、浴室や洗面所、トイレ等の水回りにも、呼び出しボタンとしてご使用いただけます。最小電圧で使用する場合、電流は0.1A以上で使用してください。※最小電流で使用する場合、電圧は12Vで使用してください。※周囲の明るい場所で使用する場合、電流値が小さいとLEDの発光が確認しづらくなりますのでご注意ください。
    ピュアホワイト種類一般用、銀接点適合電流(A)【スイッチ】AC20m~3、DC10m~3標準電流(mA)【LED】10~30適正電圧(V)【スイッチ】AC6~12、DC4~12
  • オーロラマークスイッチ 片切 神保電器

    オーロラマークスイッチ 片切

    神保電器
    629税込692
    1個
    36日以内出荷
    OFF状態でスイッチのつまみがオレンジに輝き位置表示します。スイッチ部のカードホルダーに、マークカードが入ります。【オーロラスイッチの特長】ガイド用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、OFF状態でスイッチのつまみがオレンジ色に輝き位置表示するので、暗闇でもスイッチの位置が一目でわかります。階段でガイド用3路スイッチを使用すれば、下でONして上でOFF(上でONして下でOFF)が可能です。チェック用のオーロラスイッチ・オーロラマークスイッチは、ON状態でスイッチのつまみが赤く光り、消し忘れを防止します。【QL端子構造】ニューマイルドビーシリーズの配線器具は、すべて、ワンタッチで確実にスピード結線ができるQL端子を採用しております。【結線方法】1器具裏面のストリップゲージに合わせて電線を皮むきし、心線に曲がりがあればまっすぐに直してください。2皮むきした電線を、電線差込み穴へ心線が見えなくなるまで、十分に差し込んでください。差込みが不十分な場合、発熱する恐れがあります。【適合電線】銅単線Φ1.6mm・Φ2.0mm専用【電線の外し方】電線はずし穴にドライバーを差し込んだまま電線を引き抜いてください。【ガイド用スイッチ使用上のご注意】負荷を接続していない状態で、配線の浮遊容量によりガイドスイッチが薄く点灯する場合がありますが、異常ではありません。施工確認で、負荷接続部(シーリングボディ等)をテスターで測定すると、数十ボルトの電圧が表示されますが、異常ではありません。電子スタータ式蛍光灯等、消灯時の内部インピーダンスが高い蛍光灯を接続した場合、ガイドスイッチが薄く点灯あるいは点灯しない場合があります。ガイドスイッチ用コンデンサを負荷に並列接続してご使用ください。
    仕様H(M)ピュアホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15最高高さ(mm)32.7縦(mm)22.7横(mm)44.2表示灯100V
  • エレガンス腰高丸プレート 神保電器

    エレガンス腰高丸プレート

    神保電器
    5,898税込6,488
    1箱(10個)
    27日以内出荷
    【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口
    付属品取付枠寸法(mm)【腰高】18ライトベージュ外径(Φmm)105±0.8側面ノックアウト【幅】12.8mm / 14mm【距離】16.5mmプレート厚(mm)6取付穴ピッチ(mm)83.5±0.4
  • Wコンセント 神保電器

    Wコンセント

    神保電器
    269税込296
    1個ほか
    4日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15埋め込み深さ(mm)17
  • Jワイド用プレート2個用 神保電器

    Jワイド用プレート2個用

    神保電器
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
  • Jワイド印刷プレート 神保電器

    Jワイド印刷プレート

    神保電器
    699税込769
    1個ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • Jワイド化粧プレート 神保電器

    Jワイド化粧プレート

    神保電器
    909税込1,000
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • Jワイドプレート 神保電器

    Jワイドプレート

    神保電器
    329税込362
    1個ほか
    4日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
  • 4連用プレート 神保電器

    4連用プレート

    神保電器
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    チョコプレート寸法(mm)120×208開口寸法(mm)95×193(ボックス取付け)
  • 20Aコンセント 神保電器

    20Aコンセント

    神保電器
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    アースターミナルの形状は2種類ありますのでご注意ください。15A・20A兼用コンセントは20A配線用遮断器分岐回路の専用回路に、1個のみΦ2、Φ2.6の電線で接続してください。電気用品取締法(当時)が昭和62年9月に改正され、━┃形コンセント(20A/250V)のエアコン単相100V/20A用としての使用が禁止されました。
    仕様2PE幅(mm)【取付枠】28高さ(mm)【取付枠】83.5ねじピッチ(mm)101全幅(mm)46定格電圧(V)250全高(mm)112定格電流(A)15・20縦(mm)【器具本体】68.7推奨ねじ径M3.5差込口15/20AEET(250V)
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットベージュ)

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)

    石膏ボード用はさみ金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用適合9~15mm壁用種類4連用
  • コスモシリーズワイド21 テレホンガイド ホワイト 20個入 Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 テレホンガイド ホワイト 20個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    コスモシリーズワイド21
    ホワイト
  • ケーブル保護カバー ヨツギ

    ケーブル保護カバー

    ヨツギ
    5,998税込6,598
    1本
    欠品中
    継手:黒
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
    適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
  • ルフトロック ネグロス電工

    ルフトロック

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
    適合(カバー)2個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー2個用表面処理無電解ニッケルめっきULL適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
  • タップカバーロング YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    タップカバーロング

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    見た目スッキリ!。ホコリやゴミを避けられ、掃除もしやすい!。スリムだから、どこでも置きやすい!。カバーの上に物が置けるので空間を有効利用!
    材質PP(ポリプロピレン)本体寸法(mm)W385×H100×D110本体質量(g)216
  • Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC79コンタクト CATシリーズ CAT-HT-179-2030-13

    SAMTEC
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:30 AWG, 28 AWG, 26 AWG, 24 AWG, 22 AWG, 20AWGシリーズCAT使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CC79コンタクト
  • Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13 SAMTEC

    Samtec 圧着工具 CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト CATシリーズ CAT-HT-169-1620-13

    SAMTEC
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    ディスクリートワイヤ、AccliMate(TM)、及びRF部品を組み立てるためのさまざまな工具をご用意しています。少量のプロジェクトに最適なシンプルな手工具から、卓上で使用できるアプリケータや大量生産用の自動プレス機まで、多岐にわたります。
    タイプ圧着工具寸法ワイヤ:20 AWG, 18 AWG, 16AWGシリーズCAT使用ハンドサイズ(mm2)ワイヤ: 0.5、0.82、1.3RoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構ハンド併用可能製品CC69Lコンタクト、CC69Rコンタクト
  • 防水形リフトカバープレート アメリカン電機

    防水形リフトカバープレート

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    15A・20A定格の引掛形埋込コンセント(ボス系Φ34.5)への取付が可能な、L型プラグ用のカバー開閉式プレートです。15A定格の平刃形・抜止形埋込コンセントへの取付も可能で、その場合スイングプラグやプラグ径の小さいもの、細くて屈曲性のある電線などが対応となります。プラグを挿した状態でもカバーの開閉が可能で、カバー全閉時にはJIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIPX3適合の防水コンセントとなります。コンセントは下ではなく正面を向いているので、プラグの抜き差しが容易にできます。コンセント用取付穴を使用した取付(2点止、取付ねじ2本付属)で、IPX3の防水性能を持つカバー付きプレートとして機能し、さらにノックアウト式の4点止め用の取付穴を用いて設置することによって、より強固な取付にすることが可能です。開閉式のカバーは全開位置(120°)で静止させることが可能で、全閉時には容易に開かないように簡易ロックができます。また意図していないカバー開閉を防ぐために、カバー両側面にある施錠穴と南京錠(鍵)を使って、カバーと本体を鍵で固定することもできます。プレート本体とカバーは耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃仕様(UL94 V-2以上)のポリカーボネート樹脂を採用しました。開閉カバーはブラウン色のクリア成形のため、閉じた状態でもL型プラグの接続を確認することができます。付属のゴム製ブランクピースは、開閉カバーの底面にある挿入スロットにさし込むことで、L型プラグ未接続時の開口部を塞ぐことが可能です。(保護等級IP44適合)
    付属品プレートねじ、LB-Sラベル(電圧表示ラベル)付茶色(クリア成形)質量(g)212対応引掛形15A・20A/平刃形・抜止形15A埋込コンセント専用(ボス径Φ34.5)、1ヶ用ボックス用防塵防水性能IPX3適合品難燃性UL94 V-0
  • 屋外コンセント用セキュリティーカバー エスコ

    屋外コンセント用セキュリティーカバー

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    適合ネジ径:Φ4mm相当。
    材質ABS樹脂サイズ(mm)129×78×182(H)
  • 防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ 電菱

    防水防塵仕様 太陽電池コントローラ SAシリーズ

    電菱
    13,980税込15,378
    1個
    17日以内出荷
    防水防塵,高耐候性。スリムでコンパクトなデザイン。高堅牢性。簡単設置。マルチカラーLED表示。低自己消費電流。最先端材料・部材を採用。安心の国内設計,国内製造
    仕様●システム電圧:12V●最大入力電圧:25Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:14.4Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65gアズワン品番65-8722-72
  • 薄型回転式コード巻き スマイルキッズ

    薄型回転式コード巻き

    スマイルキッズ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルを差し込み、クルクルと巻くだけです。長さ調節も簡単です。 Φ3.5mm以下のケーブルに対応。 長さ約95cmのケーブル収納が可能(ケーブル径がΦ3mmの時)。
    用途収納したい部分のケーブルを差し込み、回転板をクルクル回転させるとケーブルが収納されていきます。 取り出したい時はそのままケーブルをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、ケーブルの長さ調節もスムーズです。材質(本体)PP樹脂、(回転板)PS樹脂ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約9.5×4.3×19
  • 屋根馬 540mm エスコ

    屋根馬 540mm

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(溶融亜鉛メッキ)質量(g)1500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×540適合パイプ径(Φmm)32以下
  • プラスチックナット・パッキン ワイドミュラー

    プラスチックナット・パッキン

    ワイドミュラー
    39税込43
    1個
    当日出荷
    システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
    用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フル端子式端子台 2極2分岐半田型 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式端子台 2極2分岐半田型

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極2分岐定格電圧(V)600定格電流(A)20
  • フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子 Panasonic(パナソニック)

    フル端子式端子台 2極2分岐タブ端子

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    種別機器用電源端子台種類フル端子式端子台2極2分岐定格電圧(V)300定格電流(A)20
  • J・WIDE ブランクチップ 神保電器

    J・WIDE ブランクチップ

    神保電器
    109税込120
    1枚
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • フル2線LED照明・蛍光灯調光TU Panasonic(パナソニック)

    フル2線LED照明・蛍光灯調光TU

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    用途分電盤用定格電圧(V)AC100設定方式(アドレス)光アドレス設定式回路数出力回路数:1回路
配線器具その他関連用品