絞り込み
使用液
  • オイル(1)
吐出量(L/min)
  • 12.5
  • 15(7)
  • 17(2)
  • 20(14)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 46(7)
  • 50(11)
  • 55(4)
  • 56(2)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(4)
  • 130(2)
ブランド
  • ヤマダコーポレーション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーパワード ポンプ(オイル用) ヤマダコーポレーション

    エアーパワード ポンプ(オイル用)

    ヤマダコーポレーション
    289,800税込318,780
    1台
    6日以内出荷
    200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
    用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。)最大吐出量(L/min)12.5ホース内径(Φmm)19.0最大使用圧力(MPa)0.7吐出口Rc3/4
ドラム缶用ポンプ