絞り込み
使用液
  • 灯油(1)
  • 軽油(1)
定格電圧(V)
  • DC12(1)
吐出量(L/min)
  • 18
  • 15(8)
  • 17(2)
  • 20(14)
  • 21(3)
  • 22(3)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 45(5)
  • 46(7)
  • 50(11)
  • 55(4)
  • 56(2)
  • 60(5)
  • 70(3)
  • 80(13)
  • 100(3)
  • 110(4)
  • 130(2)
ホース長さ(m)
  • 1.5(1)
揚程(m)
  • 2.8(1)
ブランド
  • 工進(1)
工進
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ドラムポンプ 工進

    電動ドラムポンプ

    工進
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
ドラム缶用ポンプ