絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(2)
吐出量(L/min)
- 25
- 15(7)
- 17(2)
- 20(14)
- 21(3)
- 22(3)
- 30(8)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(5)
- 46(7)
- 50(11)
- 55(4)
- 56(2)
- 60(5)
- 70(3)
- 80(13)
- 100(3)
- 110(4)
- 130(2)
- 吐出量(L/min)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 2(2)
揚程(m)
- 3(1)
- 5(1)
- 15(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(2)
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識

エア式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800~税込¥197,780~1本9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。ホース長さ(m)2駆動方式エア式
エア式SUS製ベーンドラムポンプ(20A)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程15mと高所までの移送が可能です。用途ドラム缶からの高粘度溶剤の移送に最適です(1000maps以下)、最大揚程10mです。溶剤・薬品の移送にトラスコ品番820-2450材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM質量(kg)18.6使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)15(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)25(1cP時)空気消費量(L/min)415ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)2000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力