絞り込み
使用液
- 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
- DC14.4(1)
吐出量(L/min)
- 20(1)
ホース長さ(m)
- 0.943
- 0.385(1)
- 0.5(5)
- 0.54(1)
- 0.563(1)
- 0.66(1)
- 0.7(3)
- 1(6)
- 1.01(1)
- 1.162(3)
- 1.2(13)
- 1.275(2)
- 1.3(2)
- 1.37(1)
- 1.5(6)
- 2(47)
- 2.4(7)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(1)
揚程(m)
- 2.5(1)
ブランド
- 名東化工機(1)
名東化工機
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識

充電式ケミカルハンディポンプ LB型
名東化工機¥139,800税込¥153,7801台13日以内出荷付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パックバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)充電時間(分)60吐出口径20A液温(℃)40