絞り込み
使用液
- 低粘度油(1)
- 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
- -(1)
- AC100(2)
吐出量(L/min)
- 14(1)
- 65(1)
- 80(2)
ホース長さ(m)
- 1.3
- 0.385(1)
- 0.5(5)
- 0.54(1)
- 0.563(1)
- 0.66(1)
- 0.7(3)
- 0.943(1)
- 1(7)
- 1.01(1)
- 1.162(3)
- 1.2(13)
- 1.275(2)
- 1.37(1)
- 1.5(7)
- 2(48)
- 2.4(7)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(1)
揚程(m)
- 7.5(1)
- 14(1)
- 16(1)
ブランド
- 工進(1)
- 昭栄(1)
工進・昭栄
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識

酸アルカリハンディポンプ
昭栄¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100
電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ
工進¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から3日以内出荷特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途溶剤・薬品等の移送、小分けに