絞り込み
使用液
  • 低粘度油(1)
  • 薬品・溶剤(1)
定格電圧(V)
  • -(1)
  • AC100(2)
揚程(m)
  • 7.5(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
吐出量(L/min)
  • 14(1)
  • 65(1)
  • 80(2)
ホース長さ(m)
  • 1.3
  • 0.5(5)
  • 0.7(3)
  • 0.943(1)
  • 1(3)
  • 1.5(5)
  • 2(22)
  • 2.4(7)
  • 4(3)
  • 5(1)
ブランド
  • 工進(1)
  • 昭栄(1)
工進・昭栄
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
低粘度油(1)
薬品・溶剤(1)
  • 電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進

    電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ

    工進
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
  • 酸アルカリハンディポンプ 昭栄

    酸アルカリハンディポンプ

    昭栄
    139,800税込153,780
    1本
    4日以内出荷
    ドラム缶専用のケミカルポンプです。 高効率インペラーの採用により高揚程を実現します。
    用途酸・アルカリ用。トラスコ品番459-5408電源コード(m)3(PC-550)、4.7m(PC-108)ホース寸法(mm)25×1300粘度(mPa・s)使用可能粘度/100

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ドラム缶用ポンプ