絞り込み
使用液
- A重油(1)
- マシン油(1)
- 灯油(3)
- 薬品・溶剤(5)
- 軽油(3)
定格電圧(V)
- AC100(6)
- AC230(1)
- DC12(1)
吐出量(L/min)
- 22(2)
- 30(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 56(2)
ホース長さ(m)
- 2(5)
揚程(m)
- 4
- 1(1)
- 2(44)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4.5(2)
- 5(22)
- 6(9)
- 7(5)
- 7.5(3)
- 8(5)
- 10(21)
- 11(2)
- 12(1)
- 14(4)
- 15(4)
- 16(1)
- 30(4)
- 50(5)
- その他(13)
- 揚程(m)をもっと見る
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(7)
- 共立機巧(2)
- 工進(1)
- TRUSCO(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・共立機巧・工進・TRUSCO
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
商品豆知識

電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥86,980~税込¥95,678~1台ほか当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
灯油軽油用電動式ドラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥85,980~税込¥94,578~1台5日以内出荷から7日以内出荷JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。連続運転可能用途灯油・軽油の移送に 軽油を使うトラクターやコンバイン等の使用に仕様連続運転可能材質(本体)アルミ電流(A)2電源(V)100電源コード(m)2ホース長さ(m)2吸入揚程(m)2吐出圧力(MPa)0.04吐出ホース耐油ゴム(2m×Φ20)取扱液灯油・軽油用
軽量電動式ドラムポンプ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台当日出荷本体アルミ製で、軽くて持ち運びしやすいです。手動ガンノズル付きなので移し替え作業に便利です。ガンノズルが樹脂製で、軽くて作業がしやすいです。200Lの灯油・軽油であれば約5分で移送が可能です。灯油、軽油の移送で幅広く使用可能です。用途灯油、軽油の移送に。仕様36トラスコ品番627-7317材質本体:アルミ・SUS・ETFE・PTFE、パッキン:NBR・FKM、ホース:耐油ゴム、ガンノズル:POM全長(mm)2電源(V)AC100揚程(m)4コード長さ(m)電源:2吐出量(L/min)36使用可能液体灯油・軽油ホース長さ(mm)2000口径20A粘度(mm2/s)使用可能:5
電動式ケミカルドラムポンプ SUS316製
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥169,800~税込¥186,780~1台13日以内出荷から22日以内出荷連続運転が可能。耐薬品性に強いSUS316仕様。JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用。低粘度溶剤用(100cP以下)。吐出専用用途酸・アルカリ性液体の小分けに。(使用材質を侵さない液体に限る)材質(本体)接液部:SUS316/SUS(SCS14)/PTFE最大吐出量(L/min)30最大揚程(m)最大吸込揚程:2/最大押上揚程:4電源コード(m)2吐出圧力(MPa)0.04材質(パッキン)接液部:PTFE/FFKM
防爆ドラムポンプ 100V 灯油・ガソリン (d2G3)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥459,800税込¥505,7801台9日以内出荷灯油・軽油・ガソリン用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。用途灯油軽油・ガソリンなどのドラム缶からの小分けに。トラスコ品番509-7355材質本体:アルミ、パッキン:フッ素ゴム、ホース:耐油ゴム(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:80cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(50/60Hz)
防爆ドラムポンプ 100V 溶剤 (d2G3)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥579,800税込¥637,7801台5日以内出荷溶剤用の防爆型電動式のドラムポンプです。ホース先端に手動のガンノズルが付いているので、小分けをする際便利です。用途引火性のある溶剤をドラム缶から小分けする際に。トラスコ品番509-7363材質本体:アルミ、パッキン:テフロン、フッ素ゴム、ホース:SUS(2m・Φ20)揚程(m)5/4(60HZ/50HZ)粘度使用可能:60cP以下(低粘度液体用)吐出量(mL/min)最大:56/40(1cp時)(60HZ/50HZ)
エア式ケミカルドラムポンプ 溶剤用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥249,800税込¥274,7801台11日以内出荷100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。エアモーター式で連続運転が可能です。用途溶剤・薬品の移送に。酸・アルカリの移送に。仕様●エア接続口:1/4(20PM)●使用空気圧力(MPa)統合:0.4~0.6トラスコ品番269-8867材質本体:ステンレス、ホース:ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE・FFKM全長(mm)1235揚程(m)4使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)2吐出量(L/min)22使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
電動式ケミカルドラムポンプ 溶剤用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷100cP以下の溶剤・薬品の移送や小分けに最適です。電動式で連続運転が可能です。用途溶剤・薬品の移送に。材質本体・ダプタ:SUS、ホース:SUS304、パッキン:FKM(CHD1はPTFE/FFKM)全長(mm)1235電源(V)100揚程(m)4電源コード(m)3吐出量(L/min)33使用可能液体溶剤粘度(mm2/s)(使用可能)100
電動式ケミカルドラムポンプ CHD1-20SUSN
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷連続運転可能 軽量でコンパクトなボディ用途リチウムバッテリ(二次電池)、染色、半導体、消毒液製造、自動車、電化製品工場、金属メッキ工場表面処理に、新エネルギー分野仕様連続運転可能付属品手動ガンノズルノズル、SUS(Φ19×2m)、アース線適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:SUS304、SUS(SC13)、ETFE パッキン:PTFE、FFKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)2適合規格PSE(適合用品安全法)電力(W)200使用圧力(MPa)0.04ホース内径(Φmm)19対応防爆対応型電源コード(m)3使用流体溶剤ノズルGN-SUS20使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式使用場所金属メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫、研究所、学校、病院アズワン品番64-8891-30
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)
共立機巧¥199,800税込¥219,7801個16日以内出荷付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個、カーボンブラシ 2個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1287サイズドラム缶サイズタイプ標準周波数(Hz)50/60電源(V)AC100材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C電源コード(m)5首下長(mm)1045相数単相電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム流量調整方式バルブ方式材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM
プロポンハンディポンプ(PP 逆止弁機構付)
共立機巧¥219,800税込¥241,7801個16日以内出荷付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)1341サイズドラム缶サイズタイプ標準材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)1045使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:50流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(逆止弁)PP,ハステロイ-C,FKM,PTFE材質(バルブ)PVC,EPDM