絞り込み
使用液
  • A重油(1)
  • オイル(1)
  • ガソリン(1)
  • 灯油(11)
  • 薬品・溶剤(2)
  • 軽油(10)
定格電圧(V)
  • AC100(12)
揚程(m)
  • 10
  • 1(1)
  • 2(15)
  • 2.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 4.5(2)
  • 5(13)
  • 6(9)
  • 7(5)
  • 7.5(3)
  • 8(3)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 30(4)
  • その他(8)
吐出量(L/min)
  • 20(4)
  • 35(2)
  • 46(7)
  • 60(2)
ホース長さ(m)
  • 2(11)
  • 4(3)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(10)
  • 共立機巧(2)
  • 昭栄(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・共立機巧・昭栄
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動式とは、電気の力で動かすドラム缶用ポンプのことです。電動式は、高粘度オイルでも効率的に吐出できます。電動式オイルポンプのドラム缶への着脱はワンタッチでできるので、オイルをドラム缶から移送する際に便利です。ハンディタイプのポンプは、液中にポンプを挿入し、あとはスイッチを入れるだけで簡単。ストレーナーが吸込口についているので、異物は吸い上げません。酸・アルカリ用の移送には、酸・アルカリ専用のハンディポンプが最適です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用液から絞り込む
A重油(1)
オイル(1)
ガソリン(1)
灯油(11)
薬品・溶剤(2)
軽油(10)
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)

    共立機巧
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
  • 食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧

    食品用(サニタリー) ハンディポンプ

    共立機巧
    559,800税込615,780
    1台
    21日以内出荷
    特長。食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。
    用途用途。ドラム缶・コンテナからの液体移送に材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE接続口径1.5ヘルール質量(kg)6.5コード長さ(m)5定格出力(W)160電源(AC V)100 単相 50/60Hz移送液温(℃)0~50、粘度:200cP
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
    付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
    付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5832適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 電動式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
  • 軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
    型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
    適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 計量ポンプシステム AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0441適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 電動式ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0450材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式

ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

電動式ドラム缶用ポンプ