絞り込み
使用液
  • A重油(1)
  • オイル(3)
  • ガソリン(1)
  • 灯油(12)
  • 薬品・溶剤(8)
  • 軽油(11)
定格電圧(V)
  • AC100(13)
吐出量(L/min)
  • 20(4)
  • 35(2)
  • 45(3)
  • 46(7)
  • 48(1)
  • 60(4)
  • 90(1)
  • 130(1)
ホース長さ(m)
  • 2(13)
  • 4(3)
揚程(m)
  • 10
  • 1(1)
  • 2(44)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 4(11)
  • 4.5(2)
  • 5(22)
  • 6(9)
  • 7(5)
  • 7.5(3)
  • 8(4)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • その他(13)
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(13)
  • 共立機巧(4)
  • 昭栄(2)
  • エレポン化工機(1)
  • 名東化工機(1)
AQUASYSTEM(アクアシステム)・共立機巧・昭栄・エレポン化工機・名東化工機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ドラム缶用ポンプとはドラム缶に直接差し込んで中に入っている液体を吐出することができるポンプのことです。オイルや薬品の液移送に使われることが多く、種類により軽粘度から重粘度のものまで対応することができます。電動式のものや手動のものがあり、エアー圧を密閉されたドラム缶の中に注入することで圧力をかけ、ドラム缶の中に入っている液体を押し出すように取り出すポンプや、井戸汲み方式を使用した手押し型のものなどがあります。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ 名東化工機

    ドラム缶用ケミカルハンディポンプ MH-55N2シリーズ

    名東化工機
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。
    用途酸・アルカリ用液の移送に電圧(V)単相100材質(ホース)PVC最大揚程(m)10吐出口径25A最大使用液温(℃)60粘度(cP)100
  • プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(エアーモーター 高揚程型)

    共立機巧
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)

    共立機巧
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
  • エアー駆動式ケミカルポンプ 昭栄

    エアー駆動式ケミカルポンプ

    昭栄
    349,800税込384,780
    1台
    11日以内出荷
    有機溶剤、化学薬品等引火性、爆発性の流体の移送用ポンプです。
    用途有機溶剤・化学薬品・アルカリ類。トラスコ品番459-5360質量(kg)7.5揚程(m)10電源コード(m)7吐出量(L/min)90使用液有機溶剤・化学薬品・アルカリ類ホース寸法(mm)25×2000粘度(mPa・s)使用可能粘度/60使用コンプレッサ連続3.75kW以上、断続1.5kW以上
  • セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ 昭栄

    セフティ1耐圧防爆型電動ポンプ

    昭栄
    479,800税込527,780
    1台
    3日以内出荷から33日以内出荷
    仕様静電気対策設計種別電動機:耐圧防爆型単相誘導電動機、開閉機:耐圧防爆型単回路単投開閉器極数2規格労働省電気機械器具防爆構造規格(防爆記号:d2G3)相数単相ケーブル電源:クロロプレン三種三芯ケーブル起動様式コンデンサー
  • 食品用(サニタリー) ハンディポンプ 共立機巧

    食品用(サニタリー) ハンディポンプ

    共立機巧
    559,800税込615,780
    1台
    21日以内出荷
    特長。食品衛生法に適合 使用材質は食品衛生法の食品、添加物等の規格基準、器具または容器包装の規格に適合し、合成樹脂はポジティブリストにも収載しています。サニタリー仕様 分解・組立が簡単で接液部にネジがなく、残留物が溜まりにくい構造なので、洗浄性が高く、またメンテナンス性にも優れています。
    用途用途。ドラム缶・コンテナからの液体移送に材質接液部:SUS304/FKM/PTFE/ETFE接続口径1.5ヘルール質量(kg)6.5コード長さ(m)5定格出力(W)160電源(AC V)100 単相 50/60Hz移送液温(℃)0~50、粘度:200cP
  • エア式SUS製ベーンポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUS製ベーンポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    229,800税込252,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 ハンディ式で持ち運びが容易、配管接続、ホース接続等現場に合わせた設置が可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。
    用途中粘度の溶剤移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。エア式なので電気を使用できない場所や防爆エリアでの使用が可能です。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2452材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式SUSドラムポンプ(押上10m・20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 溶剤移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度溶剤の移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。薬品・溶剤の移送にトラスコ品番820-2454材質本体:SUS パッキン:PTFE、FKM、FFKM質量(kg)17.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体溶剤使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式FC製ベーンドラムポンプ(20A)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1台
    6日以内出荷
    連続運転可能です。 電気を使用しないため、防爆エリアでの使用が可能です。 灯油・軽油・オイル移送用です。 最大揚程10mと高所までの移送が可能です。
    用途ドラム缶からの中粘度オイルの移送に最適です(1500mpa・s以下)、最大吐出量45L/min・最大揚程10mとバランスの取れたポンプです。灯油・軽油・オイルの移送にトラスコ品番820-2453材質本体:FC、AL、SUS パッキン:PTFE、FKM質量(kg)14使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)10(押上)5(吸込)最大吐出量(L/min)45(1cP時)空気消費量(L/min)560ホース内径(Φmm)19(吸入)25(吐出)ホース長さ(m)吸入(0.5)吐出(2)使用流体灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)1500駆動方式エア式コンプレッサー5馬力
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)卓上式

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
    付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5638材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム(灯油・軽油用)スタンド式

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。ガンノズルを収納すると自動でポンプの電源もOFFになる。
    付属品吐出側【オートストップガンノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番509-5620材質本体:FC パッキン:NBR、FKM使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(PPショート 高揚程型)

    共立機巧
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディタイプ。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院ん等における薬品の小分けに。 パイプ寸法が短いショートタイプ。付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9799材質(プロペラ)PP,ハステロイ-C全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)10使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM
  • 灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油・軽油用ハンディポンプホース接続用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    灯油・軽油用ハンディポンプドラム缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能
    付属品吐出側【計量手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番509-5832適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 電動式ドラムポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ドラムポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
  • 軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    軽油・灯油用ハンディポンプホース接続用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
    型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    軽油・灯油用ハンディポンプドラム缶用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    259,800税込285,780
    1個
    4日以内出荷
    灯油・軽油を高速移送。連続運転可能。流量計やオートストップガン仕様のラインナップが揃っています。
    適合機種200Lクローズドラム缶用型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 計量ポンプシステム AQUASYSTEM(アクアシステム)

    計量ポンプシステム

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    灯油・軽油用のポンプ・メーター・オートストップガンが一つのセットになり、量を計りながら吐出します。壁掛式(金属金具付)です。満タンになれば自動でストップし、ガンノズルを所定の位置に戻すことで電源が切れる安心設計。今まで置き場に困っていたガンノズルもコンパクトに収納できます。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【オートストップガンノズルノズル、耐油ゴム(Φ19×4m)】吸入側【耐油PVC(Φ25×2m)、ストレーナ付】流量計トラスコ品番410-0409材質本体:FC パッキン:NBR、FKM型式壁掛式使用温度範囲(℃)0~60電流(A)5.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)19電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 電動ドラムポンプ(灯油・軽油用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動ドラムポンプ(灯油・軽油用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    339,800税込373,780
    1台
    翌々日出荷
    灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【ドラム缶用吸入パイプ、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0441適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式200Lクローズドラム用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • 電動式ハンディポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    電動式ハンディポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    灯油・軽油用の電動100Vのホース接続タイプのポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。
    用途灯油・軽油。付属品吐出側【手動ガンノズル、耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】トラスコ品番410-0450材質本体:FC、Bs パッキン:NBR、FKM型式両端ホース付使用温度範囲(℃)0~60電流(A)10.5電力(W)550使用圧力(MPa)0.15ホース内径(Φmm)25電源コード(m)2使用流体灯油、軽油駆動方式電動式
  • ドラム缶用 ポータブルポンプ エレポン化工機

    ドラム缶用 ポータブルポンプ

    エレポン化工機
    489,800税込538,780
    1台
    4日以内出荷
    ムダを省いたコンパクトタイプですから、軽量で取扱いが簡単です。モータの手元で簡単に流量可変。流量可変ダイヤル(目盛1~7)の操作だけです。耐蝕性抜群。ポリプロピレン、PVDFとステンレス製がありますので強酸、強アルカリから溶剤まで優れた耐蝕性が保証されます。RoHS対応品です。
    用途メッキ工場、化学薬品工場、薬品倉庫などでの薬液の小分け、移送、補充。食品工場、金属工場、排水処理場などでの薬品移送補充。実験、研究室、病院などでの薬品補充。その他薬液全般の移送付属品Φ25SUSホース 1.5m材質(インペラー)ETFE、(外側チューブ)SUS-316、(主軸)SUS-316、(パッキン)PTFE質量(kg)5.7(ホース含む)区分ステンレス製(SUS-316)最大吐出量(L/min)130空気消費量(L/min)最大850最大揚程(m)10空気圧力(MPa)0.3~0.6対応可能薬品有機系溶剤、ガソリン、トリクレン、エタノール、トルエン、メチルエチルケトン、各種食品流体、アルコール、メタノール、ヘキサン、フレオン、アセトン、各種オイル、パークロールエチレン最高使用温度(℃)80吐出口径R3/4 SUSホースRoHS指令(10物質対応)対応駆動源エアモータ駆動型使用可能粘度(mPa・s)最大230
ドラム缶用ポンプ