絞り込み
使用液
- 灯油(2)
- 軽油(2)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- DC12(1)
- DC24(1)
揚程(m)
- 6(1)
- 7(1)
- 11(1)
吐出量(L/min)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 110(1)
ブランド
- エムケー精工
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(27)
- 共立機巧(11)
- 工進(6)
- 昭栄(4)
- セムコーポレーション(3)
- エレポン化工機(2)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 名東化工機(1)
- WOLF'S HEAD(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- LUTZ Pumpen Gmbh(1)
- ドラムポンプ(1)
特価
「使用液」から絞り込む
灯油(2)
軽油(2)

強力ハイチェックポンプ
エムケー精工¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷ドラム缶1本を約2分で吸い上げる高能率ポンプです。用途ドラム缶からの移し替え用に。トラスコ品番699-4902材質給油ノズル:アルミ合金全長(mm)1250電源(V)単相100揚程(m)11電源コード(m)4.8吐出量(L/min)110使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
ハイチェックポンプ
エムケー精工¥89,980~税込¥98,978~1個翌日出荷18L缶にスピード給油ができます。用途ドラム缶からの移し替え用に。材質給油ノズル:アルミ合金電源コード(m)4.8使用可能液体灯油・軽油粘度(mm2/s)[使用可能]100
『ドラム缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ドラム缶用ポンプ
- 電動式ドラム缶用ポンプ
- エア式ドラム缶用ポンプ