絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
- モノタロウ(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- LUTZ Pumpen Gmbh(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TRUSCO(2)
- アズワン(4)
- エスコ(2)
- カンダ[厨房用品](1)
- コクゴ(1)
- サンプラテック(1)
- センタック(1)
- タカギ(4)
- レオナ(7)
- 三宅化学(2)
- 名東化工機(8)
- 工進(3)
- 德信洋行(DUKSHIN)(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
手動式とはペール缶用ポンプの中でも手動操作でオイルや薬品などの液体を移送するためのアイテムです。ポリエチレン製の灯油ポンプなどサイフォンの原理を利用して移送するアイテムは、給油などの作業現場で重宝されています。他にもテフロン製のホースやステンレスでできたタイプは主に薬品や溶剤の移送にも対応しているのが特徴。簡易流量計付タイプはペール缶を搭載できるので、エンジンオイルの給油など移動しながらの作業に便利です。吐出量やホースの長さなどタイプによって異なります。
「使用液」から絞り込む

灯油ポンプ(手動)
(341件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。材質ポリエチレン全長(mm)約550適合容器内径(Φmm)20mm以上吐出し量約6.5L/分使用液灯油ホース長さ(mm)約550
手動灯油ポンプ PHシリーズ
工進(33件のレビュー)¥209~税込¥230~1本当日出荷灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
ペコペット
TRUSCO¥239税込¥2631本翌々日出荷18L缶に適したコンパクトサイズです。用途灯油、軽油。水。(飲用水には使用できません)トラスコ品番146-4979全長(mm)517材質/仕上本体:ポリエチレン(PE)、ホース:ポリエチレン(PE)、パッキン:なし質量(g)62吐出量(L/min)6.7取扱液灯油、軽油、水ホース長さ(mm)545サイズ(mm)ホース:20
水槽用 クリーナーポンプ
工進(3件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
トーヨーポンプBD型
三宅化学¥199税込¥2191個当日出荷ポピュラーな灯油ポンプ。手を汚さずに灯油などの補充ができます。灯油専用。色レッド吐出量(L/min)約6.5全長(cm)約63取扱液灯油ホース長さ(mm)約555
ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応
(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)販売区分業務用
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート
工進(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
手動式耐酸ポンプ
德信洋行(DUKSHIN)¥299税込¥3291個4日以内出荷手動圧縮タイプで樹脂製ポンプ部の復元力で液体を吸い上げます。吐出能力は1分間に約7Lです。用途農業機械へのガソリン、オイルタンクへの灯油、軽油、重油の給油。材質PE色クリア奥行(mm)本体:51長さ(cm)吐出ホース:54、本体:53本体質量(g)約68吐出量9L/分
手動・固定式灯油ポンプ
德信洋行(DUKSHIN)¥479税込¥5271個4日以内出荷タンクの口に、ネジ式で固定できる手動式ポンプです。ポンプのケースが不要で、灯油のニオイも広がりにくいです。大きめのポンプですが、旧入管が曲がるので浅いタンクにも対応します。用途生水、軽油、石油用材質PE色ブルー奥行(mm)本体:60長さ(cm)吐出ホース:66、本体:65本体質量(g)約1150吐出量12L/分
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-21Nシリーズ
名東化工機¥73,980~税込¥81,378~1台当日出荷接液部は耐蝕性に優れた「PP製」を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。用途酸・アルカリ用液の移送に材質(ホース)PVC吐出口径20A最大使用液温(℃)60
Eziアクションポンプ
コクゴ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から7日以内出荷画期的なダブルアクション機構により、ポンプを上下させるどちらのアクションでも吐出!(国際特許)。優れた耐薬品性。簡単分解洗浄可能(工具不要)。食品衛生法(厚生法告示第370号)適合品なので食品用液体にも使えます。吐出口を上に向けることが出来るので、使用後の液だれを防ぎます。安心の2年保証。殆んどのドラム容器に対応できるアジャスター付きです。用途電源のないところのタンクからの汲み出しに。
トーヨーポンプ BD型 収納ケース付
三宅化学¥598税込¥6581セット7日以内出荷トーヨーポンプのベストセラー商品と収納ケースのセットです。用途灯油ポンプ材質ポリエチレン寸法(mm)100×60×530生産国中国
65mm用アダプター
タカギ¥359税込¥3951個当日出荷灯油缶給油口65mmを50mmに変換するアダプターです。用途灯油缶専用適合本体D089RFポリカンポンプ材質(主要部)ポリエチレン高さ(mm)50質量(g)48
サイフォンポンプ カラフルポンプ
アズワン¥2,970税込¥3,2671セット当日出荷使用する液体等の区別のため、7色より選べます。材質PE全長(mm)約541耐熱温度(℃)約70ホース長さ(mm)538ホース外径(Φmm)約20先端径(Φmm)15
手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
排水ポンプ (サイフォン式)
エスコ¥9,890税込¥10,8791個(1個)翌日出荷材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300差込口【ホースジョイント】Φ16mm総質量(kg)約1.8
とらぽんドラム
センタック¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷ドラム缶用の大型給油ポンプ。サイフォン式で手動にて給油。作動筒を6~7回程度押すと灯油を汲み上げ。材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂色レッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×16×116
ポリ缶・一斗缶・キュービ容器用ケミカルハンディポンプ MHM-316Mシリーズ
名東化工機¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から3日以内出荷接液部はSUS316/PTEE製を採用。 PSE(電気用品安全法)適合品。 パイプ延長可能。用途アルカリ・溶剤用液の移送にホース長さ(m)1最大使用液温(℃)60
ケミカルハンディポンプ
名東化工機¥139,800税込¥153,7801台16日以内出荷総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が240Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)1.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)2.5最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1主要材質PPバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)使用液薬品材質(Oリング)接液:FPM充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PP材質(シャフト)接液:C276稼働時間(分)40(20L/min時)
ハンドピストンポンプ ペールポンプSXT
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷1ストロークで適量を出せます。 取り付けはアダプターを缶の口にはめ込むだけです。 ピストンを上下するだけの簡単操作です。用途溶剤・薬品など付属品PTFE(Φ12×35cm)仕様口金40mm用(50mmも有)トラスコ品番494-2205材質本体・ノズル:SUS316 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式アズワン品番1-3311-02
トーヨーポンプBD型 灯油用
TGK(東京硝子器械)¥509税込¥5601本4日以内出荷トーヨーポンプのベストセラーです。もっともポピュラーな灯油ポンプで、手を汚さずに灯油などの補充ができます。材質ポリエチレン色レッドタイプサイフォンタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×50×630流量(L/min)6.5
ドラム缶ハンドポンプ
アズワン¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷流量が約18L/分と高速流量なタイプです。耐酸性・耐アルカリ性に優れています(PEとの相性をご確認した上でご活用ください)。材質PE(ポリエチレン)寸法(mm)全長1150×吐出ホース長1370タイプ耐酸・耐アルカリ流量(L/min)約18アズワン品番3-5947-02
ケミカルハンディポンプ
名東化工機¥229,800税込¥252,7801台16日以内出荷総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が245Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品SUS304製ホース 15A(1m)、充電器/充電パック質量(kg)3種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径G1/2使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
ケミカルハンディポンプ
名東化工機¥199,800税込¥219,7801台16日以内出荷総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が244Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品SUS304製ホース 15A(1m)、充電器/充電パック質量(kg)2.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径G1/2使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
ケミカルハンディポンプ
名東化工機¥219,800税込¥241,7801台16日以内出荷総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が243Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)3種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
ケミカルハンディポンプ
名東化工機¥189,800税込¥208,7801台16日以内出荷総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が242Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)2.5種類ポリ缶・一斗缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)3最大吐出量(L/min)22主要材質SUS316バッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:PTFE充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PTFE材質(シャフト)接液:SUS316稼働時間(分)45(22L/min時)
ケミカルハンディポンプ
名東化工機¥159,800税込¥175,7801台16日以内出荷総移送量UP リチウム電池と高効率モーター搭載。電圧対応 充電器が241Vまで対応しているため、幅広く使用可能。利便性向上 使用場所を選ばないコードレスポンプ用途●半導体製造用薬品の移送に。●研究室等で使用する薬品のあけかえに。●化学薬品、薬品倉庫などの薬液の小分けに。付属品PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器/充電パック質量(kg)1.7種類ドラム缶用温度(℃)使用液:40全揚程(m)2.5最大吐出量(L/min)20主要材質PPバッテリーリチウムイオン電池(DC14.4V、2Ah)材質(Oリング)接液:FPM充電時間(分)60(※ポンプ運転直後はバッテリーが高温になる為、冷却時間(室温:25℃で約30分程度/5℃で約15分程度)を加味してください。)吐出口径20(A)使用粘度範囲40(CP)材質(インペラ)(接液)PP材質(シャフト)接液:C276稼働時間(分)40(20L/min時)
手動式ポンプ”ペールポンプ”
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷オイル・灯油・軽油用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。1ストロークで適量を出せます。取り付けはアダプターを缶の口にはめこむだけです。ピストンを上下するだけの簡単操作です。液体の小出しに便利です。用途一般油、切削油。(高粘度対応)。ペール缶・一斗缶からの油の小分けに。トラスコ品番850-9822材質【本体】スチール【パッキン】ナイロン【ホース】塩化ビニール(PVC)全長(mm)632吐出量(mL/ストローク)200
Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B2
LUTZ Pumpen Gmbh¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から32日以内出荷200Lドラム缶12.6本を移送可能です。(清水の場合) (清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時34分間作動します。 スピードコントローラを標準装備。 オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
Lutzハンディドラムポンプ 充電式 B1
LUTZ Pumpen Gmbh¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から32日以内出荷200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合) (清水)50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。 スピードコントローラを標準装備。 オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。 ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。 キュービテナーにも使用可能です。 研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。
Lutzハンディドラムポンプ
LUTZ Pumpen Gmbh¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。 少量の小分けも容易になりました。 シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。 研究室や実験室での少量からの液体の移送、空け替えに。電圧(V)100ホース長さ(m)1.5
『ペール缶用ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 手動式ペール缶用ポンプ
- 電動式ペール缶用ポンプ
- エアー式ペール缶用ポンプ
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![手動ホースポンプ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29145638-181015-02.jpg)