絞り込み
外径(Φmm)
- 25(1)
常用トルク(N・m)
- 2
- 0.6(7)
- 1(10)
- 1.5(28)
- 2.5(35)
- 4(76)
- 5(78)
- 10(63)
- 12(9)
- 60(50)
- 100(40)
- 120(8)
- 180(34)
- 190(7)
- 220(9)
- 250(20)
- 290(8)
- 390(13)
- 440(7)
- 460(7)
- 490(8)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 76(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1800(1)
ブランド
- 三木プーリ(2)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む

トルクリミタ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付)TT-□-01-P TT-2X-01-19H-18-2NM-P
三木プーリ¥53,000税込¥58,3001個22日以内出荷・過負荷時に入力と出力を瞬時に切り離して、機械を保護します。・噛み合い方式のシングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれれば、再び同じトルク・同じ割り出し一で自動的に連結します。・摩擦方式と異なり、悪環境にも対応可能です。形状2軸突合わせ全長(mm)76サイズ2Xタイプシグナルピン付最高回転数(min-1[r.p.m])1800寸法H(mm)40外径D(Φmm)25寸法F(mm)40寸法B(mm)31寸法C(mm)45寸法G(mm)11常用トルク(N・m)2色(スプリング)無色
スターフレックスカップリング(下穴品) ALS-014-R
三木プーリ¥1,520税込¥1,6721個11日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。サイズALS-014寸法L(mm)7寸法S(mm)1寸法D(mm)14寸法E(mm)8常用トルク(N・m)2締結タイプ下穴品エレメント種類Rタイプ軸穴径(Φmm)d1・d2:【下穴】3【最大】6.5【最小】3