絞り込み
ブランド
  • 三木プーリ(2)
軸穴径d1(Φmm)
  • 40(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 40(1)
常用トルク(N・m)
  • 3000(2)
許容偏角(°)
  • 2(2)
2
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 300
  • 400(1)
  • 420(1)
  • 1000(3)
  • 1080(1)
  • 1200(1)
  • 1800(2)
  • 2800(4)
  • 3000(2)
  • 3200(4)
  • 3600(8)
  • 4000(12)
  • 5000(8)
  • 6000(8)
  • 6500(8)
  • 7000(4)
  • 8000(4)
  • 10000(3)
  • 11000(1)
  • 13000(1)
許容偏心(mm)
  • 1.5(2)
1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
40(2)
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-S2-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-S2-1360三木プーリ
311,541税込342,695
1個
50日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-250取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])300形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)8750寸法D1(mm)340寸法D2(mm)340最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)120常用トルク(N・m)3000寸法D3(mm)340許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O1-1360 三木プーリセンタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O1-1360三木プーリ
203,262税込223,588
1個
35日以内出荷
・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
型式CF-A-250取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])300形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)8750寸法D1(mm)340寸法D2(mm)340最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)3000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
カップリング関連商品